VESTIL EHLTT-H-4848-2-47 Løfte- og hengselsaksebord, 48 tommer x 48 tommer størrelse | AG7RKM

VESTIL EHLTT-H-4848-2-47 Løft og hengslet tilt saksebord, 48 tommer x 48 tommer størrelse

På lager
Vare: AG7RKM Modell: EHLTT-H-4848-2-47

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

117 264 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSakseløftbord
Batterier inkludertNei
Kapasitet2000 lbs.
FARGEBlå
Kontroll anheng ledningslengde8 ft.
RammematerialeStål
Høyde23.25 "
Hengslet tiltvinkel90 grader
Lengde53 "
Løftehastighet32 sek./ft.
Løftehøyde Maks.35.75 "
Leppehøyde12 "
Senket høyde11 1 / 4 "
MaterialeStål
Maks. Høyde35 3 / 4 "
MåleenheterHVER
Motor HP1 1/2 hk
BevegelseIkke-bærbar, fast
DriftstypeTrykknapp, elektrisk
OverbelastningsbeskyttelseJa
Fase3
Plattform Lengde49 3 / 8 "
PlattformmaterialeStål
Plattformbredde48 "
StrømkildeElektrisk med ledning
Hevet høyde47 "
Spenning460V AC
Volt / fase460/3
Bredde48 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 570.6
Skipets høyde (cm)59.06
Skipets lengde (cm)134.62
Skipets bredde (cm)121.92
HS kode8428900290
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeKapasitetHøydeLengdeLøftehastighetMaks. HøydePlattform LengdePlattformbreddePris
VESTIL EHLTT-H-3648-2-47 Løfte- og hengselvippesaksebord, 36 tommer x 48 tommer størrelse | AG7RKL EHLTT-H-3648-2-4736 "2000 lbs.23.25 "53 "22 sek./ft.35 3 / 4 "49 3 / 8 "36 "112 611 NOK
VESTIL EHLTTS-3654-2-48 Løfte- og hengselsaksebord, 2000 Lb. Kapasitet | AG7RKP EHLTTS-3654-2-4838.25 "2000 lbs.23.81 "54 "23 sek./ft.36 "54 "36 1 / 4 "113 813 NOK
VESTIL EHLTTS-3654-4-48 Løfte- og hengselsaksebord, 4000 Lb. Kapasitet | AG7RKQ EHLTTS-3654-4-4838.25 "4000 lbs.23.81 "54 "46 sek./ft.36 "54 "36 1 / 4 "141 606 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL EHLTT-H-4848-2-47 Løft og hengslet tilt saksebord, 48 tommer x 48 tommer størrelse
117 264 NOK / enhet