VESTIL EHLTTS-3654-2-48 Løfte- og hengselsaksebord, 2000 Lb. Kapasitet

På lager
Vare: AG7RKP Modell: EHLTTS-3654-2-48

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

113 813 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSakseløftbord
Batterier inkludertNei
Kapasitet2000 lbs.
FARGEBlå
Kontroll anheng ledningslengde8 ft.
Slutt tilt45 grader
RammematerialeStål
Høyde23.81 "
Lengde54 "
Løftehastighet23 sek./ft.
Løftehøyde Maks.36 "
Leppehøyde12 "
Senket høyde12 "
MaterialeStål
Maks. Høyde36 "
MåleenheterHVER
Motor HP1 1/2 hk
BevegelseIkke-bærbar, fast
DriftstypeTrykknapp, elektrisk
OverbelastningsbeskyttelseJa
Fase3
Plattform Lengde54 "
PlattformmaterialeStål
Plattformbredde36 1 / 4 "
StrømkildeElektrisk med ledning
Hevet høyde48 "
Spenning460V AC
Bredde38.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 507.15
Skipets høyde (cm)60.96
Skipets lengde (cm)137.16
Skipets bredde (cm)97.16
HS kode8428900290
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeKapasitetHøydeLengdeLøftehastighetMaks. HøydePlattform LengdePlattformbreddePris
VESTIL EHLTT-H-3648-2-47 Løfte- og hengselvippesaksebord, 36 tommer x 48 tommer størrelse | AG7RKL EHLTT-H-3648-2-4736 "2000 lbs.23.25 "53 "22 sek./ft.35 3 / 4 "49 3 / 8 "36 "112 611 NOK
VESTIL EHLTT-H-4848-2-47 Løfte- og hengselsaksebord, 48 tommer x 48 tommer størrelse | AG7RKM EHLTT-H-4848-2-4748 "2000 lbs.23.25 "53 "32 sek./ft.35 3 / 4 "49 3 / 8 "48 "117 264 NOK
VESTIL EHLTTS-3654-4-48 Løfte- og hengselsaksebord, 4000 Lb. Kapasitet | AG7RKQ EHLTTS-3654-4-4838.25 "4000 lbs.23.81 "54 "46 sek./ft.36 "54 "36 1 / 4 "141 606 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL EHLTTS-3654-2-48 Løfte- og hengselsaksebord, 2000 Lb. Kapasitet
113 813 NOK / enhet