REED INSTRUMENTS Termoelement termometre


filtre
Auto Power Off: Ja , Kalibreringssertifikat: Nei , Datahold: Ja , Vise: LCD , Visningstype: LCD , Høyde: 20mm , Grensesnitt: RS232, USB , Antall kanaler: 2, 4 , Antall sifre: 3.5 , Antall innganger: 4 , Motstand: 100 Ohm , Vedtak: 0.1 grader, 1 grader , Responstid: 1 sek. , Samplingsfrekvens: 1 til 3600 sek. , Sensortype: RTD, termoelement , Temp. Område: -199.99 grader til 850 grader , Garanti: 1 år.
StilModellNøyaktighetBatteritypeMinnePris (eks. mva)
A
R2400
---1 228 NOK
B
R2400-SETT
---4 690 NOK
C
SD-947
+/-(0.4 % + 1 grader C) og +/-(0.4 % + 1.8 grader F)(6) AAMaks / min-
RFQ
D
R2450SD
+/-0.4 %, 1.8 °F6 AAMin / Max3 684 NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?