RED INSTRUMENTS SD-947 TC termometer/datalogger KJRSET | AH6WGF 36JH28

REED INSTRUMENTS SD-947 TC Termometer/Datalogger KJRSET

Vare: AH6WGF Modell: SD-947Kryssref: 36JH28

Få tak i det Mai 10, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTermoelement termometer
Nøyaktighet+/-(0.4 % + 1 grader C) og +/-(0.4 % + 1.8 grader F)
Automatisk avslåingJa
Batteritype(6) AA
KalibreringssertifikatNei
DataholdJa
Datalogging1 GB til 16 GB
ViseLCD
InterfaceRS232, USB
MinneMaks / min
Antall innganger4
oppløsning0.1 grader, 1 grader
Sampling Rate1 til 3600 sek.
Temp. Område-199.99 grader til 850 grader
TermoelementtypeType E, Type J, Type K, Type R, Type S, Type T

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4944
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)22.35
Skipets bredde (cm)10.41
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellNøyaktighetBatteritypeMinnePris
REED INSTRUMENTS R2400 termometer, Type K termoelement, -50 til 1300 grader. C | CD4CZE ST-610B R2400---1 563 NOK
REED INSTRUMENTS R2400-KIT Termoelement termometer sett | CD4CZG R2400-SETT---4 690 NOK
REED INSTRUMENTS R2450SD termoelement termometer, 2 kanaler | CH6RGZ 56HN59 R2450SD+/-0.4 %, 1.8 grader. F6 AAMin / Max3 712 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REED INSTRUMENTS SD-947 TC Termometer/Datalogger KJRSET