Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

REED INSTRUMENTS R2450SD termoelement termometer, 2 kanaler | CH6RGZ 56HN59

REED INSTRUMENTS R2450SD termoelement termometer, 2 kanaler

På lager
Vare: CH6RGZ Modell: R2450SDKryssref: 56HN59
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
3 712 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTermoelement termometer
Nøyaktighet+/-0.4 %, 1.8 grader. F
Automatisk avslåingJa
Batteritype6 AA
DataholdJa
Vis høyde38mm
Skjermstørrelse38mm x 53mm
SkjermtypeLCD
Skjermbredde53mm
Høyde20mm
Fuktighetsområde10% til 85%
MinneMin / Max
Antall kanaler2, 4
Antall sifre3.5
Motstand100 Ohm
Responstid1 sek.
Sensor TypeRTD, termoelement
typenRS-232
Garanti1 år.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.63
OpprinnelseslandTaiwan

Produktdetaljer:

REED Instruments R2450SD dataloggingstermometer er ideelt for å registrere temperaturer, opptil 3092 grader F, enten manuelt eller automatisk med ønsket samplingshastighet fra 1 til 3600 sekunder. Dette dataloggingstermometeret kommer med en perletrådsonde, en myk bæreveske og batterier for bruk i medisinske, utdannings-, FoU-, farmasøytiske, matserverings- og miljøovervåkingsapplikasjoner.

Egenskaper:

  • REED Instruments R2450SD dataloggingstermometer viser opptil 4 separate temperaturmålinger i en lettlest bakgrunnsbelyst LCD ved bruk av Type K, J, R, S, E & T termoelementer og RTD-sonder.
  • Den kan manuelt registrere opptil 99 avlesninger og automatisk lagre data i sanntid ved hjelp av et SD-minnekort.
  • Dette dataloggingstermometeret kan måle gjeldende temperatur, temperaturforskjell (T1-T2) og maksimum og minimum temperatur for raskt å produsere en Excel-fil uten å bruke noen programvare.
  • Den har en datahold-funksjon for å fryse avlesningen (på displayet) og en brukervelgbar temperaturenhetsskala (grader C / grader F).
  • Dette dataloggingstermometeret har en indikator for lavt batteri og en automatisk avstengingsmekanisme (etter 10 minutter) for å spare batterilevetid.
  • Den bruker 6 AA-batterier eller en AC-adapter for å drive enheten.
  • Dette dataloggingstermometeret drives ved temperaturer fra 32 til 122 grader F (0 til 50 grader C) og luftfuktighet mindre enn 85 % RF.

Kompatibelt tilbehør:

  • REED Instrumenter R8888 Hard bæreveske: Den tillater enkel lagring og transport av dette dataloggingstermometeret.
  • REED Instruments R1500 stativ: Den konfigurerer dette dataloggingstermometeret for langsiktig kontinuerlig overvåking.
  • REED Instrumenter RSD-ADP-NA & RSD-ADP-EU Strømforsyningsenheter: Disse 110V og 220V strømforsyningsadaptere sparer enhetens batterilevetid når du arbeider innendørs i nærheten av et strømuttak.

Standarder og godkjenninger:

  • CE

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvordan måle forskjellen mellom to temperaturmålinger i dette REED Instruments R2450SD dataloggingstermometeret?

A.

  • Sett inn to termoelementprober i enhetens T1- og T2-inngangskontakter eller to RTD (Pt100 Ohm)-prober i PT1- og PT2-inngangskontaktene.
  • For å se temperaturforskjellen mellom probene, hold inne 'T1-T2'-knappen i 2 sekunder.
  • Trykk og hold inne 'T1-T2'-knappen igjen i 2 sekunder for å gjenoppta normal drift.

Sp. Hvordan registrerer jeg maksimum og minimum avlesninger i dette REED Instruments R2450SD dataloggingstermometer?

A.

  • Gå inn i opptaksmodus ved å trykke på REC-knappen. 'REC'-ikonet skal vises på LCD-skjermen. Måleren skal nå begynne å registrere maksimums- og minimumsavlesninger.
  • Trykk på REC-knappen én gang for å vise maksimumsverdien som indikert av 'REC MAX'-ikonet.
  • Trykk på REC-knappen igjen for å vise minimumsverdien som indikert av 'REC MIN'-ikonet.
  • Trykk og hold REC-knappen i to sekunder for å gå ut av opptaksmodus og gjenoppta normal drift.

Q. Hva er måleområdet til dette REED Instruments R2450SD dataloggingstermometeret?

A.

  • Type K termoelement: -148 til 2372 grader F (-100 til 1300 grader C)
  • Type J termoelement: -148 til 2102 grader F (-100 til 1150 grader C)
  • Type T termoelement: -148 til 752 grader F (-100 til 400 grader C)
  • Type E termoelement: -148 til 1652 grader F (-100 til 900 grader C)
  • Type R termoelement: 32 til 3092 grader F (0 til 1700 grader C)
  • Type S termoelement: 32 til 2732 grader F (0 til 1500 grader C)
  • RTD Pt100 Ohm-prober: -327.9 til 1562 grader F (-199.9 til 850 grader C)

Produktvarianter

ProduktModellNøyaktighetBatteritypeMinnePris
RED INSTRUMENTS SD-947 TC termometer/datalogger KJRSET | AH6WGF 36JH28 SD-947+/-(0.4 % + 1 grader C) og +/-(0.4 % + 1.8 grader F)(6) AAMaks / min-
RFQ
REED INSTRUMENTS R2400 termometer, Type K termoelement, -50 til 1300 grader. C | CD4CZE ST-610B R2400---1 563 NOK
REED INSTRUMENTS R2400-KIT Termoelement termometer sett | CD4CZG R2400-SETT---4 690 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REED INSTRUMENTS R2450SD termoelement termometer, 2 kanaler
3 712 NOK / enhet