Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KRYTOX GPL 206 Multipurpose Grease, PTFE, White, 0.5 oz, NLGI Grade 2, NSF Rating H1 Food Grade | CE7NYJ 35RU44

KRYTOX GPL-206 Multipurpose Grease, PTFE, hvit, 0.5 oz, NLGI Grade 2, NSF Rating H1 Food Grade

På lager
Vare: CE7NYJ Modell: GPL 206Kryssreferanse: 35RU44
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
645NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMultifunksjonsfett
BaseoljeSyntetisk
Klasse/klasseNSF H1, ISO 220 klasse
FARGEHvit
Containerstørrelse20kg
container typespann
FettfortykningsmiddelPTFE
Maks. Driftstemperatur97 grader F
Mfr. SerieGPL 206
Min. Driftstemperatur500 grader F
Spesifikke tyngdekraften1.89 til 1.93 ved 75 grader. F
Viskositet @ 100C25 cSt
Viskositet @ 40C243 cSt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0113

Produktdetaljer:

Krytox GPL-206 flerbruksfett er ideelt for smøring av lagre, O-ringer, tetninger og mekaniske deler utsatt for høye temperaturer, sterke kjemikalier og krevende miljøer.

Egenskaper:

  • Krytox GPL-206 flerbruksfett har en NSF H1 Food Grade-vurdering, noe som gjør det trygt for tilfeldig kontakt med mat under operasjoner i næringsmiddelindustrien.
  • Den kommer med en høy Timken-belastning på 30 lb, noe som indikerer dens eksepsjonelle bæreevne for tunge applikasjoner.
  • Dette flerbruksfettet tilbyr et bredt temperaturområde, med en minimumstemperatur på -33 grader F og en maksimal driftstemperatur på 500 grader F, noe som sikrer pålitelighet under ekstreme forhold.
  • Den er utstyrt med et PTFE-fortykningsmiddel, som forbedrer dens evne til å tåle ekstreme temperaturer og gir overlegne smøreegenskaper.
  • Dette flerbruksfettet er en syntetisk baseolje, som sikrer stabilitet og jevn ytelse på tvers av ulike temperatursvingninger.
  • Den har en ISO-viskositetsgrad på 220, noe som indikerer dens egnethet for applikasjoner som krever moderate viskositetsnivåer, noe som sikrer effektiv smøring.
  • Dette flerbruksfettet samsvarer med industristandardene ASTM D2595 og ASTM D6184, og sikrer overholdelse av spesifikke kvalitets- og ytelseskriterier.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hva er egenvekten til Krytox GPL-206 flerbruksfett?

A. Dette flerbruksfettet har en egenvekt på 1.98 g/cc ved null grader C.

Sp. Hvilke fordeler gir PTFE-fortykningsmidlet i dette flerbruksfettet, og hvordan bidrar det til ytelsen?

A. PTFE-fortykningsmiddelet forbedrer fettets evne til å håndtere ekstreme temperaturer og gir utmerket smøring, reduserer friksjon og slitasje på bevegelige deler.

Produktvarianter

ProduktModellContainerstørrelsecontainer typePris
KRYTOX GPL 206 flerbruksrørpatron, 0.8 kg | CE7NYK 35RU51 GPL 2060.8kgCartridge12 413 NOK
KRYTOX GPL 206 Multipurpose Grease Tube, 8 oz. | CE7NYL 35RU47 GPL 2068 oz.Tube3 327 NOK
KRYTOX GPL 206 Multipurpose Grease Tube, 2 oz. | CE7NYM 35RU46 GPL 2062 oz.Tube1 175 NOK
KRYTOX GPL 206 Multipurpose smørespann, 7 kg | CE7NYN 35RU49 GPL 2067kgspann111 030 NOK
KRYTOX GPL 206 Multipurpose fettbeholder, 1 kg | CE7NYP 35RU48 GPL 2060.5kgKrukke7 684 NOK
KRYTOX GPL 206 Multipurpose Grease Tube, 0.5 oz., Hvit | CE7NYQ 35RU45 GPL 2060.5 oz.Tube491NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KRYTOX GPL-206 Multipurpose Grease, PTFE, hvit, 0.5 oz, NLGI Grade 2, NSF Rating H1 Food Grade
645NOK / enhet