KRYTOX GPL 206 Multipurpose smørespann, 7 kg | CE7NYN 35RU49

KRYTOX GPL 206 Multipurpose smørespann, 7 kg

På lager
Vare: CE7NYN Modell: GPL 206Kryssreferanse: 35RU49

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

111 030 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMultifunksjonsfett
BaseoljeSyntetisk
Klasse/klasseNSF H1, ISO 220 klasse
FARGEHvit
Containerstørrelse7kg
container typespann
FettfortykningsmiddelPTFE
Maks. Driftstemperatur97 grader F
Mfr. SerieGPL 206
Min. Driftstemperatur500 grader F
Spesifikke tyngdekraften1.89 til 1.93 ved 75 grader. F
Viskositet @ 100C25 cSt
Viskositet @ 40C243 cSt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.785

Produktdetaljer:

    • Krytox GPL 206 flerbruksfett for smøring av tetninger og O-ringer
    • PTFE fortykningsmiddelbase gir en fettviskositet på 243 cSt ved 40 grader Celsius
    • I stand til å tolerere temperaturer opp til 500 grader Fahrenheit og kortsiktige topptemperaturer opp til 270 grader Celsius
    • Skader ikke plast og elastomerer, og forårsaker heller ikke korrosjon på metaller
    • Kan operere ved egenvekt fra 1.89 til 1.93 gravitasjon ved 75 grader Fahrenheit

Produktvarianter

ProduktModellContainerstørrelsecontainer typePris
KRYTOX GPL 206 Multipurpose Grease, PTFE, White, 0.5 oz, NLGI Grade 2, NSF Rating H1 Food Grade | CE7NYJ 35RU44 GPL 20620kgspann645NOK
KRYTOX GPL 206 flerbruksrørpatron, 0.8 kg | CE7NYK 35RU51 GPL 2060.8kgCartridge12 413 NOK
KRYTOX GPL 206 Multipurpose Grease Tube, 8 oz. | CE7NYL 35RU47 GPL 2068 oz.Tube3 327 NOK
KRYTOX GPL 206 Multipurpose Grease Tube, 2 oz. | CE7NYM 35RU46 GPL 2062 oz.Tube1 175 NOK
KRYTOX GPL 206 Multipurpose fettbeholder, 1 kg | CE7NYP 35RU48 GPL 2060.5kgKrukke7 684 NOK
KRYTOX GPL 206 Multipurpose Grease Tube, 0.5 oz., Hvit | CE7NYQ 35RU45 GPL 2060.5 oz.Tube491NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KRYTOX GPL 206 Multipurpose smørespann, 7 kg
111 030 NOK / enhet