Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KRYTOX GPL 206 flerbruksrørpatron, 0.8 kg | CE7NYK 35RU51

KRYTOX GPL 206 flerbruksrørpatron, 0.8 kg

På lager
Vare: CE7NYK Modell: GPL 206Kryssreferanse: 35RU51
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
12 413 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMultifunksjonsfett
BaseoljeSyntetisk
Klasse/klasseNSF H1, ISO 220 klasse
FARGEHvit
Containerstørrelse0.8kg
container typeCartridge
FettfortykningsmiddelPTFE
Maks. Driftstemperatur97 grader F
Mfr. SerieGPL 206
Min. Driftstemperatur500 grader F
Spesifikke tyngdekraften1.89 til 1.93 ved 75 grader. F
Viskositet @ 100C25 cSt
Viskositet @ 40C243 cSt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.08

Produktdetaljer:

    • Krytox GPL 206 flerbruksoljepatron egnet for smøring av ventiler, tetningsmidler, lagre og O-ringer i halvleder- og bilapplikasjoner
    • PTFE fortykningsmiddel gir høy oljeviskositet og tåler ekstreme trykk i farlige omgivelser
    • Fungerer i temperaturer mellom 97 og 500 grader Fahrenheit
    • Trygg i oksiderte miljøer og er i stand til å redde plast og elastomerer fra skade

Produktvarianter

ProduktModellContainerstørrelsecontainer typePris
KRYTOX GPL 206 Multipurpose Grease, PTFE, White, 0.5 oz, NLGI Grade 2, NSF Rating H1 Food Grade | CE7NYJ 35RU44 GPL 20620kgspann645NOK
KRYTOX GPL 206 Multipurpose Grease Tube, 8 oz. | CE7NYL 35RU47 GPL 2068 oz.Tube3 327 NOK
KRYTOX GPL 206 Multipurpose Grease Tube, 2 oz. | CE7NYM 35RU46 GPL 2062 oz.Tube1 175 NOK
KRYTOX GPL 206 Multipurpose smørespann, 7 kg | CE7NYN 35RU49 GPL 2067kgspann111 030 NOK
KRYTOX GPL 206 Multipurpose fettbeholder, 1 kg | CE7NYP 35RU48 GPL 2060.5kgKrukke7 684 NOK
KRYTOX GPL 206 Multipurpose Grease Tube, 0.5 oz., Hvit | CE7NYQ 35RU45 GPL 2060.5 oz.Tube491NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KRYTOX GPL 206 flerbruksrørpatron, 0.8 kg
12 413 NOK / enhet