Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KRYTOX GPL 206 Multipurpose Grease Tube, 0.5 oz., Hvit | CE7NYQ 35RU45

KRYTOX GPL 206 Multipurpose Grease Tube, 0.5 oz., Hvit

På lager
Vare: CE7NYQ Modell: GPL 206Kryssreferanse: 35RU45
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
491NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMultifunksjonsfett
BaseoljeSyntetisk
Klasse/klasseNSF H1, ISO 220 klasse
FARGEHvit
Containerstørrelse0.5 oz.
container typeTube
FettfortykningsmiddelPTFE
Maks. Driftstemperatur97 grader F
Mfr. SerieGPL 206
Min. Driftstemperatur500 grader F
Spesifikke tyngdekraften1.89 til 1.93 ved 75 grader. F
Viskositet @ 100C25 cSt
Viskositet @ 40C243 cSt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0113

Produktdetaljer:

    • Krytox GPL 206 generell smøremiddelrør for smøring av tetningsmidler, ventiler, lagre og O-ringer i romfart og bilapplikasjoner
    • Polytetrafluoretylen fortykningsbase gir fettviskositet på 243 cSt ved 40 grader Celsius
    • Ikke-brennbare og kjemisk inerte egenskaper for faresikker drift og temperaturbestandighet opp til 500 grader Fahrenheit
    • Virker ved spesifikk vekt opp til 1.93 ved 75 grader Fahrenheit

Produktvarianter

ProduktModellContainerstørrelsecontainer typePris
KRYTOX GPL 206 Multipurpose Grease, PTFE, White, 0.5 oz, NLGI Grade 2, NSF Rating H1 Food Grade | CE7NYJ 35RU44 GPL 20620kgspann645NOK
KRYTOX GPL 206 flerbruksrørpatron, 0.8 kg | CE7NYK 35RU51 GPL 2060.8kgCartridge12 413 NOK
KRYTOX GPL 206 Multipurpose Grease Tube, 8 oz. | CE7NYL 35RU47 GPL 2068 oz.Tube3 327 NOK
KRYTOX GPL 206 Multipurpose Grease Tube, 2 oz. | CE7NYM 35RU46 GPL 2062 oz.Tube1 175 NOK
KRYTOX GPL 206 Multipurpose smørespann, 7 kg | CE7NYN 35RU49 GPL 2067kgspann111 030 NOK
KRYTOX GPL 206 Multipurpose fettbeholder, 1 kg | CE7NYP 35RU48 GPL 2060.5kgKrukke7 684 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KRYTOX GPL 206 Multipurpose Grease Tube, 0.5 oz., Hvit
491NOK / enhet