KEO 100 Deg Countertersink Flute Co-Tin


filtre
Fullfør: Tinn , Inkludert vinkel: 100 grader , Materiale: Kobolt , Antall fløyter: 6 , Type: Enkelt slutt
StilModellKroppsdia.Total lengdeShank Dia.SkaftlengdePris (eks. mva)
A
55571-TiN
1"2.75 "1 / 2 "1.25 "1 060 NOK
B
55573-TiN
1-1 / 2 "2.875 "1 / 2 "1.25 "2 185 NOK
A
55572-TiN
1-1 / 4 "2.75 "1 / 2 "1.25 "1 592 NOK
A
55574-TiN
1-3 / 4 "3"3 / 4 "1.25 "3 034 NOK
B
55566-TiN
1 / 2 "2"3 / 8 "1"322NOK
B
55565-TiN
1 / 2 "2"1 / 4 "1"337NOK
B
55562-TiN
1 / 4 "1.5 "1 / 4 "-200NOK
B
55560-TiN
1 / 8 "1.25 "1 / 8 "-174NOK
A
55575-TiN
2"3.25 "3 / 4 "1.25 "3 662 NOK
A
55576-TiN
2-1 / 2 "5"1"1.5 "8 776 NOK
A
55577-TiN
3"5.25 "1"1.5 "13 341 NOK
B
55569-TiN
3 / 4 "2.625 "1 / 2 "1.25 "668NOK
B
55564-TiN
3 / 8 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "259NOK
B
55561-TiN
3 / 16 "1.375 "3 / 16 "-194NOK
B
55567-TiN
5 / 8 "2.25 "1 / 4 "1"506NOK
B
55568-TiN
5 / 8 "2.25 "3 / 8 "1"375NOK
B
55563-TiN
5 / 16 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "252NOK
A
55570-TiN
7 / 8 "2.75 "1 / 2 "1.25 "939NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?