Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEO 55561-TiN Forsinker 6 fløyter 100 grader 3/16 koboltform | AD3KTN 3ZXG1

KEO 55561-TiN Forsenking 6 fløyter 100 grader 3/16 kobolttinn

På lager
Vare: AD3KTN Modell: 55561-TiNKryssreferanse: 3ZXG1

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
194NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakenker
Kroppsdia.3 / 16 "
FinishTinn
Inkludert vinkel100 grader
MaterialeKobolt
Antall fløyter6
Total lengde1.375 "
Shank Dia.3 / 16 "
typenEnkelt slutt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)0.48
Skipets lengde (cm)3.49
Skipets bredde (cm)0.48
HS kode8207904500
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.Total lengdeShank Dia.SkaftlengdePris
KEO 55560-TiN Forsinker 6 fløyter 100 grader 1/8 koboltform | AD3KTM 3ZXF9 55560-TiN1 / 8 "1.25 "1 / 8 "-174NOK
KEO 55562-TiN Forsenk 6 fløyter 100 grader 1/4 kobolt tinn | AD3KTP 3ZXG2 55562-TiN1 / 4 "1.5 "1 / 4 "-200NOK
KEO 55563-TiN Forsinker 6 fløyter 100 grader 5/16 koboltform | AD3KTQ 3ZXG3 55563-TiN5 / 16 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "252NOK
KEO 55564-TiN Forsinker 6 fløyter 100 grader 3/8 koboltform | AD3KTR 3ZXG4 55564-TiN3 / 8 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "259NOK
KEO 55565-TiN Forsinker 6 fløyter 100 grader 1/2 koboltform | AD3KTT 3ZXG5 55565-TiN1 / 2 "2"1 / 4 "1"338NOK
KEO 55566-TiN Forsinker 6 fløyter 100 grader 1/2 koboltform | AD3KTU 3ZXG6 55566-TiN1 / 2 "2"3 / 8 "1"342NOK
KEO 55567-TiN Forsinker 6 fløyter 100 grader 5/8 kobolt tin | AD3KTV 3ZXG7 55567-TiN5 / 8 "2.25 "1 / 4 "1"507NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEO 55561-TiN Forsenking 6 fløyter 100 grader 3/16 kobolttinn
194NOK / enhet