Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KRYTOX AUT 2245 Anti-korrosjon additiv fettkrukke, 0.5 kg | AH4ZCK 35RR94

KRYTOX AUT 2245 Anti-korrosjon additiv fettkrukke, 0.5 kg

På lager
Vare: AH4ZCK Modell: AUT 2245Kryssreferanse: 35RR94

Få tak i det Mai 20, mandag
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
7 829 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAnti-korrosjonsfett
BaseoljeSyntetisk
Klasse/klasseISO klasse 100
FARGEHvit
Containerstørrelse0.5kg
container typeKrukke
FettfortykningsmiddelPTFE
Maks. Driftstemperatur392 grader F
Mfr. SerieAUT 2245
Min. Driftstemperatur47 grader F
Spesifikke tyngdekraften2 ved 0 grader. C
Viskositet @ 100C12.5 cSt
Viskositet @ 40C100 cSt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.675
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)10.8
Skipets bredde (cm)10.8
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Krytox AUT 2245 fett for å smøre tungt belastede lagre og O-ringer over et temperaturområde på 47 - 392 grader F
    • Natriumnitrittformulering gir slitasje og korrosjonsbestandighet
    • Ikke-brennbar, kjemisk inert og trygg for bruk med reaktive gasser og farlige kjemikalier
    • PTFE fortykningsmiddel som gir slitasjeegenskaper

Produktvarianter

ProduktModellcontainer typeContainerstørrelseSpesifikke tyngdekraftenMaks. DriftstemperaturMin. DriftstemperaturViskositet @ 100CViskositet @ 40CPris
KRYTOX AUT 2245 Anti-korrosjonsfett, PTFE, Hvit, 2 0z., NLGI Grade 2, 392 Deg. F Maks. Temperatur | AH4ZCJ 35RR95 AUT 2245Tube2 oz.2 ved 0 grader. C392 grader F47 grader F12.5 cSt100 cSt1 602 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KRYTOX AUT 2245 Anti-korrosjon additiv fettkrukke, 0.5 kg
7 829 NOK / enhet