Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON QC2050 Quicklag Type Qc Industriell termisk-magnetisk effektbryter, industriell effektbryter | AG8TYC

EATON QC2050 Quicklag Type Qc Industriell termisk-magnetisk kretsbryter, industriell kretsbryter

På lager
Vare: AG8TYC Modell: QC2050
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
578NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
AIC-vurdering10kAIC @ 120V
amps50A
RammetypeQC
Antall poler2
Spenning240V
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3375
Skipets høyde (cm)12.19
Skipets lengde (cm)9.91
Skipets bredde (cm)5.59

Produktdetaljer:

Eaton QC2050 strømbryter er ideell for å beskytte tilkoblet utstyr og kretser mot feilstrøm. Denne termisk-magnetiske kretsbryteren er installert inne i kretsbryterens kabinett.

Egenskaper:

  • Den har en fast termisk utskiftbar tur for å levere både tidsforsinket og øyeblikkelig strømbegrensende beskyttelse.
  • Den har en DIN-skinnemonteringsdesign for enkel installasjon og utskifting.
  • Den har hurtigkoblingsterminaler for rask og enkel kabling.

Kompatibelt tilbehør:

  • Effektbryterkapslinger: Disse beskyttelsesskapene kan brukes til å installere denne kretsbryteren. De beskytter strømbryteren mot potensielle skader.

Standarder og godkjenninger:

  • CE
  • CSA
  • UL
  • IEC

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvilken type og størrelse ledninger støttes av denne Eaton QC2050-kretsbryteren?

A. Denne kretsbryteren har en fleksibel strømforsyningstilkobling for fleksibilitet mens du installerer ledninger av forskjellige størrelser.

Sp. Hva er håndtaksposisjonene til denne Eaton QC2050 strømbryteren?

A. Denne strømbryteren har tre hvileposisjoner: PÅ, AV og utløst.

Q. Hva er avbruddsvurderingen til denne Eaton QC2050-kretsbryteren?

A. Denne effektbryteren er klassifisert til 10kAIC.

Produktvarianter

ProduktModellampsAntall polerSpenningPris
EATON QC1050 Quicklag Type Qc Industriell termisk-magnetisk effektbryter, industriell effektbryter | AG8TXY QC105050A1120V288NOK
EATON QC1060 Quicklag Type Qc Industriell termisk-magnetisk effektbryter, industriell effektbryter | AG8TXZ QC106060A1120V-
RFQ
EATON QC2060 Quicklag Type Qc Industriell termisk-magnetisk effektbryter, industriell effektbryter | AG8TYD QC206060A2240V604NOK
EATON QC2070 Quicklag Type Qc Industriell termisk-magnetisk effektbryter, industriell effektbryter | AG8TYE QC207070A2240V1 099 NOK
EATON QC2080 Quicklag Type Qc Industriell termisk-magnetisk effektbryter, industriell effektbryter | AG8TYF QC208080A2240V1 401 NOK
EATON QC2090 Quicklag Type Qc Industriell termisk-magnetisk effektbryter, industriell effektbryter | AG8TYG QC209090A2240V1 401 NOK
EATON QC2100 Quicklag Type Qc Industriell termisk-magnetisk effektbryter, industriell effektbryter | AG8TYH QC2100100A2240V1 308 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON QC2050 Quicklag Type Qc Industriell termisk-magnetisk kretsbryter, industriell kretsbryter
578NOK / enhet