Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON QC2100 Quicklag Type Qc Industriell termisk-magnetisk effektbryter, industriell effektbryter | AG8TYH

EATON QC2100 Quicklag Type Qc Industriell termisk-magnetisk kretsbryter, industriell kretsbryter

På lager
Vare: AG8TYH Modell: QC2100
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
1 462 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
AIC-vurdering10kAIC @ 120V
amps100A
RammetypeQC
Antall poler2
Spenning240V
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.69
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)17.78

Produktdetaljer:

Eaton QC2100 termisk-magnetisk kretsbryter er designet for å beskytte et apparat mot overbelastning og kortslutning. Denne MCB er ideell for installasjon i lastesentre eller sikringsskap.

Egenskaper:

  • Denne MCB-en har en ikke-utskiftbar, termisk-magnetisk utløsningsmekanisme som unngår forstyrrende utløsning ved milde overbelastninger, mens den automatisk åpner kretsen i tilfelle overstrøm.
  • Den topolede designen gir en avbruddsvurdering på 10kAIC ved 120VAC og den kompakte designen minimerer panelstørrelsen.
  • Den leveres med kabel-inn/kabel-ut-tilkobling for enkel panelmontering.

Standarder og godkjenninger:

  • UL
  • CSA

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hva er den termisk-magnetiske utløsningsmekanismen?

A. MCBer kommer med en bimetallisk stripe som beskytter mot overbelastning og en elektromagnet som beskytter mot kortslutning.

Q. Hva er en Quicklag effektbryter?

A. MCB-er i Quicklag-serien har kalibrering av stålramme, indikering av senterutløserposisjon, buesnner i hver stang og kapasiteter opp til 100A.

Q. Hva er forskjellen mellom ikke-utskiftbare og utskiftbare effektbrytere?

A.

  • Når utløseraggregatet i ikke-utskiftbare eller faste brytere skal skiftes, skal hele bryteren skiftes.
  • I utskiftbare brytere er det kun trippen som må skiftes.

Produktvarianter

ProduktModellampsAntall polerSpenningPris
EATON QC1050 Quicklag Type Qc Industriell termisk-magnetisk effektbryter, industriell effektbryter | AG8TXY QC105050A1120V263NOK
EATON QC1060 Quicklag Type Qc Industriell termisk-magnetisk effektbryter, industriell effektbryter | AG8TXZ QC106060A1120V-
RFQ
EATON QC2050 Quicklag Type Qc Industriell termisk-magnetisk effektbryter, industriell effektbryter | AG8TYC QC205050A2240V610NOK
EATON QC2060 Quicklag Type Qc Industriell termisk-magnetisk effektbryter, industriell effektbryter | AG8TYD QC206060A2240V610NOK
EATON QC2070 Quicklag Type Qc Industriell termisk-magnetisk effektbryter, industriell effektbryter | AG8TYE QC207070A2240V-
RFQ
EATON QC2080 Quicklag Type Qc Industriell termisk-magnetisk effektbryter, industriell effektbryter | AG8TYF QC208080A2240V1 462 NOK
EATON QC2090 Quicklag Type Qc Industriell termisk-magnetisk effektbryter, industriell effektbryter | AG8TYG QC209090A2240V1 462 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON QC2100 Quicklag Type Qc Industriell termisk-magnetisk kretsbryter, industriell kretsbryter
1 462 NOK / enhet