Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON QC2060 Quicklag Type Qc Industriell termisk-magnetisk effektbryter, industriell effektbryter | AG8TYD

EATON QC2060 Quicklag Type Qc Industriell termisk-magnetisk kretsbryter, industriell kretsbryter

På lager
Vare: AG8TYD Modell: QC2060
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
604NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
AIC-vurdering10kAIC @ 120V
amps60A
RammetypeQC
Antall poler2
Spenning240V
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3375
Skipets høyde (cm)12.19
Skipets lengde (cm)9.91
Skipets bredde (cm)5.59

Produktdetaljer:

Eaton QC2060 kretsbryter er en Eaton Quicklag Type QC industriell termisk-magnetisk kretsbryter. Den forhindrer elektrisk skade på tilkoblede enheter på grunn av for mye strøm eller kortslutning. Den brukes til å beskytte utstyr for oppvarming, klimaanlegg og kjøling (HVAC).

Egenskaper:

  • Eaton QC2060 kretsbryter har plass til 14 til 10 AWG-ledninger og 14 til 4 AWG-lastledninger laget av aluminium eller kobber.
  • Denne komplette bryteren har ikke-utskiftbare termiske og magnetiske kontakter for langvarig og øyeblikkelig beskyttelse.
  • Dens kabel-inn/kabel-ut-monteringsstil med linje- og lastesideklemmer tillater enkel installasjon på paneler eller sentralbord.

Kompatibelt tilbehør:

  • Lastesentre, paneler og sentralbord: Denne Eaton QC2060-bryteren kan enkelt passes på tavler og sentralbord for jevn drift og enkel kontroll.

Standarder og godkjenninger:

  • CSA
  • UL

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hva er de forskjellige ytelsesvurderingene til denne Eaton QC2060 strømbryteren?

A. Eaton QC2060 bryter har en strømstyrke på 60A, en spenningsklassifisering på 120 / 240V og en avbruddsklassifisering på 10kA.

Q. Hvor mange poler er tilgjengelig i denne effektbryteren?

A. Denne Eaton QC2060-bryteren har 2 poler for å beskytte 2 elektriske kretser.

Sp. Hva er punktene å inspisere før du bruker denne Eaton QC2060 strømbryteren?

A.

  • Fjern støv, skitt, fett eller fuktighet fra enheten.
  • Kontroller at de mekaniske koblingene er ledige for å snuble eller slå enheten på/av.
  • Inspiser enheten for eventuelle sprekker, avslag eller misfarging. Stram til terminalene og kontaktene. Sjekk monteringsutstyret.
  • Fjern eventuelle sikkerhetsfarer i nærheten av det installerte området.

Produktvarianter

ProduktModellampsAntall polerSpenningPris
EATON QC1050 Quicklag Type Qc Industriell termisk-magnetisk effektbryter, industriell effektbryter | AG8TXY QC105050A1120V288NOK
EATON QC1060 Quicklag Type Qc Industriell termisk-magnetisk effektbryter, industriell effektbryter | AG8TXZ QC106060A1120V-
RFQ
EATON QC2050 Quicklag Type Qc Industriell termisk-magnetisk effektbryter, industriell effektbryter | AG8TYC QC205050A2240V578NOK
EATON QC2070 Quicklag Type Qc Industriell termisk-magnetisk effektbryter, industriell effektbryter | AG8TYE QC207070A2240V1 099 NOK
EATON QC2080 Quicklag Type Qc Industriell termisk-magnetisk effektbryter, industriell effektbryter | AG8TYF QC208080A2240V1 401 NOK
EATON QC2090 Quicklag Type Qc Industriell termisk-magnetisk effektbryter, industriell effektbryter | AG8TYG QC209090A2240V1 401 NOK
EATON QC2100 Quicklag Type Qc Industriell termisk-magnetisk effektbryter, industriell effektbryter | AG8TYH QC2100100A2240V1 308 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON QC2060 Quicklag Type Qc Industriell termisk-magnetisk kretsbryter, industriell kretsbryter
604NOK / enhet