Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KRYTOX AUT 2245 Anti-korrosjonsfett, PTFE, Hvit, 2 0z., NLGI Grade 2, 392 Deg. F Maks. Temperatur | AH4ZCJ 35RR95

KRYTOX AUT 2245 Anti-korrosjonsfett, PTFE, Hvit, 2 0z., NLGI Grade 2, 392 Deg. F Maks. Temperatur

På lager
Vare: AH4ZCJ Modell: AUT 2245Kryssreferanse: 35RR95

Få tak i det Mai 20, mandag
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
1 602 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAnti-korrosjonsfett
BaseoljeSyntetisk
Klasse/klasseISO klasse 100
FARGEHvit
Containerstørrelse2 oz.
container typeTube
FettfortykningsmiddelPTFE
Maks. Driftstemperatur392 grader F
Mfr. SerieAUT 2245
Min. Driftstemperatur47 grader F
Spesifikke tyngdekraften2 ved 0 grader. C
Viskositet @ 100C12.5 cSt
Viskositet @ 40C100 cSt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)0.05
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Krytox AUT 2245 PFPE-basert fett for smøring av bilutstyr, slik som viskøse vifteclutchlager, dynamoer og tomgangslager
    • Polytetrafluoretylen (PTFE) fortykningsmiddel med en partikkelstørrelse på under mikron og lav molekylvekt for håndtering av tungt belastede lagre
    • Inneholder natriumnitrittformulering for slitasje og korrosjonsbestandighet

Produktvarianter

ProduktModellcontainer typeContainerstørrelseSpesifikke tyngdekraftenMaks. DriftstemperaturMin. DriftstemperaturViskositet @ 100CViskositet @ 40CPris
KRYTOX AUT 2245 Anti-korrosjon additiv fettkrukke, 0.5 kg | AH4ZCK 35RR94 AUT 2245Krukke0.5kg2 ved 0 grader. C392 grader F47 grader F12.5 cSt100 cSt7 829 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KRYTOX AUT 2245 Anti-korrosjonsfett, PTFE, Hvit, 2 0z., NLGI Grade 2, 392 Deg. F Maks. Temperatur
1 602 NOK / enhet