BENCHMARK SCIENTIFIC H5000-HC Multitherm Shaker med oppvarming/kjøling | AA6QPH 14N136

BENCHMARK SCIENTIFIC H5000-HC Multitherm Shaker Med Oppvarming/kjøling

På lager
Vare: AA6QPH Modell: H5000-HCKryssref: 14N136

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

37 501 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTermisk mikser
amps4.38
SamsvarCE
Dybde11.5in.
Høyde8.25 "
Hz50/60
MaterialeDiverse
Bevegelsestype3 mm bane
DriftsmodusVariabel
Områdeamb-20-100C
oppløsning1 o / min
Speed200-1500 (eller 0)
Spenning115
Wattstyrke500
Bredde8.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.9
Skipets høyde (cm)33.02
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)38.1
HS kode8419899585
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellOmrådePris
BENCHMARK SCIENTIFIC H5000-H Multitherm Shaker, med oppvarming | AA6QPJ 14N137 H5000-Hamb + 5-100C28 542 NOK
BENCHMARK SCIENTIFIC H5000-HC-E Temperaturkontroll Vortexer, oppvarming og kjøling, 230V | CD7LBJ H5000-HC-E-36 505 NOK
BENCHMARK SCIENTIFIC H5000-HE Temperaturkontroll Vortexer, Oppvarming, 230V | CD7LBK H5000-HE-27 784 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC H5000-HC Multitherm Shaker Med Oppvarming/kjøling
37 501 NOK / enhet