Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KRYTOX XHT-BD fettpatron med høy temperatur, 0.8 kg | AH4ZGK 35RV81

KRYTOX XHT-BD høytemperaturfettpatron, 0.8 kg

På lager
Vare: AH4ZGK Modell: XHT-BDKryssreferanse: 35RV81
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
21 398 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFett ved høy temperatur
BaseoljeSyntetisk
Klasse/klasseNLGI klasse 1.5
FARGEHvit
Containerstørrelse0.8kg
container typeCartridge
FettfortykningsmiddelPTFE
Maks. Driftstemperatur572 grader F
Mfr. SerieXHT-BD
Min. Driftstemperatur68 grader F
Spesifikke tyngdekraften1.99
Viskositet @ 100C46 cSt
Viskositet @ 40C500 cSt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
Skipets høyde (cm)24.13
Skipets lengde (cm)5.72
Skipets bredde (cm)5.72
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Krytox XHT-BD fettpatron designet for smøring av lavhastighetslagre og putehus
    • PFPE baseolje gir lavere fordampningshastigheter og økte viskositeter ved høye temperaturer
    • Utstyrt med et ikke-smeltende fortykningsmiddel for bruk ved temperaturer over smeltepunktet for vanlige fettstoffer
    • Oksygen trygt, ikke brennbart og kjemisk inert

Produktvarianter

ProduktModellContainerstørrelsecontainer typePris
KRYTOX XHT-BD fettbeholder for høy temperatur, 0.5 kg | AH4ZGJ 35RV80 XHT-BD0.5kgKrukke13 977 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KRYTOX XHT-BD høytemperaturfettpatron, 0.8 kg
21 398 NOK / enhet