Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KRYTOX XHT-BD fettbeholder for høy temperatur, 0.5 kg | AH4ZGJ 35RV80

KRYTOX XHT-BD fettbeholder med høy temperatur, 0.5 kg

På lager
Vare: AH4ZGJ Modell: XHT-BDKryssreferanse: 35RV80
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
13 977 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFett ved høy temperatur
BaseoljeSyntetisk
Klasse/klasseNLGI klasse 1.5
FARGEHvit
Containerstørrelse0.5kg
container typeKrukke
FettfortykningsmiddelPTFE
Maks. Driftstemperatur572 grader F
Mfr. SerieXHT-BD
Min. Driftstemperatur68 grader F
Spesifikke tyngdekraften1.99
Viskositet @ 100C46 cSt
Viskositet @ 40C500 cSt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.25
Skipets høyde (cm)22.86
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)12.7
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Krytox XHT-BD fettbeholder egnet for smøring av lavhastighetslagre og putehus
    • Har et ikke-smeltende fortykningsmiddel for bruk ved temperaturer over smeltepunktet for vanlige fettstoffer
    • PFPE baseolje gir lavere fordampningshastigheter og økte viskøse teksturer ved høye temperaturer
    • Ikke-brennbar, oksygensikker og kjemisk inert

Produktvarianter

ProduktModellContainerstørrelsecontainer typePris
KRYTOX XHT-BD fettpatron med høy temperatur, 0.8 kg | AH4ZGK 35RV81 XHT-BD0.8kgCartridge21 398 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KRYTOX XHT-BD fettbeholder med høy temperatur, 0.5 kg
13 977 NOK / enhet