Slagnøkler for luft

filtre

CHICAGO PNEUMATIC -

1 "luftnøkkel

StilModellHåndtakstypeAmboltGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidHousing MaterialMaks. MomentMin. SlangestørrelseTotal lengdeHoldertypePris (eks. mva)
ACP797-6D-håndtak6 "utvidet10.0Aluminium støpt1400 fot.lb.1 / 2 "22.25 "Ringe20 334NOK
BCP796Pistolgrepstandard13.8Stål2000 fot.lb.1 / 2 "9.5 "Gjennom hullet46 399NOK
CCP7776Pistolgrepstandard8.20Aluminium / Stål1770 fot.lb.1 / 2 "11-13/32Ring / gjennom hull16 924NOK
DCP0611PRSPistolgrepstandard12.0Stål2800 fot.lb.3 / 4 "10 2 / 3 "Gjennom hullet45 039NOK
INGERSOLL-RAND -

1 "luftnøkkel

Ingersoll-Rand luftslagnøkler er utformet for å løsne eller stramme muttere og andre mekaniske festemidler i applikasjoner med stort volum og høyt dreiemoment, som montering og bilarbeid. Disse skiftenøkkelene har en endeplate i bronse som reduserer risikoen for å miste mutrene eller boltene og en tvillinghammermekanisme for å sikre jevn kraft og balanse. De er videre utstyrt med en omvendt motor som gjør det enkelt å fjerne skadede og gjenstridige bolter og et titanhus for å tåle de tøffeste industrielle miljøene.

StilModellTotal lengdeLuftinntakGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidStilVerktøyvektMomentområdeCFM @ full belastningGratis hastighetPris (eks. mva)
A3940P2Ti10 "1 / 2 "PT15.0Pistolgrep21.2 lb.500 til 1650 ft.-lb.75.05300 rpm74 434NOK
B1712B211.25 "1 / 2 "PT10.0D-håndtak18.25 lb.450 til 1000 ft.-lb.47.06000 rpm36 600NOK
C2925P3TI13 2 / 7 "3 / 8 "PT6.0Pistolgrep15.2 lb.350 til 1100 ft.-lb.60.05200 rpm46 369NOK
D3940B2TI13.5 "1 / 2 "PT15.0D-håndtak21.2 lb.500 til 1650 ft.-lb.75.06000 rpm69 700NOK
SPEEDAIRE -

Luftslagnøkler, 3/8 tommer

SPEEDAIRE luftslagnøkler er slagnøkler i full størrelse med høyere dreiemoment enn inline slagnøkler. De bruker en trykkluftforsyning for å drive og fjerne industrielle festemidler i reparasjons-, monterings- og bilapplikasjoner. Disse slagnøkkelene har pistolgrepsdesign med bunninnløpsporter for et ergonomisk grep og en dobbel hammer-stil clutch for bedre slag enn en enkelt hammer. Velg fra et bredt utvalg av 3/8 tommers luftstøtnøkler, tilgjengelig i 1000, 1200 og 1600 BPM-klassifiseringer på Raptor Supplies.

StilModellMaks. MomentGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidSlag per minuttTotal lengdeStilVerktøyvektMomentområdeCFM @ full belastningPris (eks. mva)
A21AA4675 fot.lb.3.010005.875 "På linje2 lb.5 til 50 ft.-lb.122 849NOK
B21AA55300 fot.lb.4.016006"Pistolgrep2.6 lb.25 til 250 ft.-lb.163 861NOK
C21AA47400 fot.lb.5.016006.25 "Pistolgrep3.5 lb.25 til 300 ft.-lb.204 807NOK
SPEEDAIRE -

Luftslagnøkler, 3/4 tommer

SPEEDAIRE luftslagnøkler er slagnøkler i full størrelse med høyere dreiemoment enn inline slagnøkler. Disse slagnøkkelene har pistolgrepsdesign med bunninnløpsporter for et ergonomisk grep og en dobbel hammer-stil clutch for bedre slag enn en enkelt hammer. De bruker en trykkluftforsyning for å drive og fjerne industrielle festemidler i reparasjons-, monterings- og bilapplikasjoner. Velg mellom et bredt utvalg luftslagnøkler, tilgjengelig i 1000, 1200 og 1600 BPM-klassifiseringer på Raptor Supplies.

StilModellMin. SlangestørrelseLuftinntakSlag per minuttTotal lengdeVerktøyvektMomentområdeDutyGratis hastighetPris (eks. mva)
A21AA571 / 2 "3 / 8 "PT8008.5 "7.5 lb.200 til 1200 ft.-lb.Industriell5500 rpm11 374NOK
B21AA513 / 8 "1 / 4 "PT6509.5 "10.6 lb.200 til 500 ft.-lb.general4500 rpm7 408NOK
CHICAGO PNEUMATIC -

1/2 "luftnøkkel

De 1/2-tommers firkantdrevne luftslagnøkkelene fra Chicago Pneumatic brukes til å løsne bolter med minimal menneskelig innsats og er ideelle for både generell og industriell vedlikeholdsoperasjoner. Chicago pneumatiske luftnøkler har en 2-kjeft clutch for å gi høye slag per minutt (maks. 1400 bpm) og en pinne-/ring-/O-ringholder for å holde den slående skiftenøkkelen på en mutter for en sikrere enmannsoperasjon. Disse pneumatiske slagnøkkelene er i stand til å levere frie hastigheter opp til 9900 rpm og et maksimalt dreiemoment på 800 ft-lb. Raptor Supplies tilbyr Chicago Pneumatic slagnøkler i forskjellige vekter, størrelser og håndtaksmaterialer (gummi / støpt aluminium / kompositt).

StilModellMaks. MomentGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidSlag per minuttTotal lengdeHoldertypeVerktøyvektMomentområdeCFM @ full belastningPris (eks. mva)
ACP9541445 fot.lb.3.511006 3 / 5 "Ringe5.5 lb.25 til 320 ft.-lb.14.04 809NOK
BCP7739450 fot.lb.5.0-6 2 / 5 "Ringe2.78 kg50 til 305 ft.-lb.20.05 140NOK
CCP6500RS525 fot.lb.6.2-7"pin5.8 lb.103 til 354 ft.-lb.25.05 888NOK
DCP8252-P701 fot.lb.6.314007.875 "pin4.4 lb.111 til 553 ft.-lb.25.44 438NOK
ECP6748EX-P11R800 fot.lb.10.0012007-29/32O-ring5.4 lb.125 til 600 fot lb.30.05 928NOK
INGERSOLL-RAND -

Luftslagnøkkel med pistolgrep, dreiemomentområde: 25 til 251 ft.-lb.

StilModellHoldertypeVerktøyvektPris (eks. mva)
A2125QTiMAXHog Ring2.5 lb.5 693NOK
B2125PTiMAXpin2.51 lb.6 260NOK
CHICAGO PNEUMATIC -

Luftslagnøkkel i D-håndtak, dreiemomentområde: 440 til 1850 fot-lb.

StilModellAmboltHåndtakstypeMaks. MomentTotal lengdePris (eks. mva)
ACP7782-66 "utvidetD-håndtak2140 fot.lb.20.375 "12 180NOK
BCP7782standardD Grep1920 fot.lb.14.75 "11 756NOK
INGERSOLL-RAND -

Vinkelstil luftslagnøkkel, dreiemomentområde: 45 til 160 ft.-lb.

StilModellSquare Drive størrelsePris (eks. mva)
A2025MAX1 / 2 "6 793NOK
B2015MAX3 / 8 "6 987NOK
INGERSOLL-RAND -

Luftslagnøkkel med pistolgrep, dreiemomentområde: 40 til 350 ft.-lb.

StilModellGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidCFM @ full belastningDutyGratis hastighetTotal lengdeHoldertypePris (eks. mva)
A2906P13.823.0Industriell5000 rpm6.875 "pin16 300NOK
B244A5.421.0general7000 rpm7 2 / 7 "Ringe5 723NOK
CHICAGO PNEUMATIC -

Slagnøkkel 1-tommers pistol med høyt dreiemoment

ModellSakPris (eks. mva)
CP7776-6AH7LWV14 401 NOK
INGERSOLL-RAND -

Luftslagnøkkelsett 1/4" 11000 rpm

ModellSakPris (eks. mva)
2101KAAB4EED2 732 NOK
CHICAGO PNEUMATIC -

Slagnøkkel med pinneholder 3/8 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
CP8222-PAH7LXA4 406 NOK
CHICAGO PNEUMATIC -

Slagnøkkel med ringholder 1/2 tomme

ModellSakPris (eks. mva)
CP8252-RAH7LXC4 590 NOK
CHICAGO PNEUMATIC -

Slagnøkkel Compact Stubby 3/8 Inch

ModellSakPris (eks. mva)
CP7731AH7LYM2 942 NOK
CHICAGO PNEUMATIC -

Luftslagnøkkel 1/2 tommers drev 6400 Rpm

ModellSakPris (eks. mva)
CP749AA2VGX5 250 NOK
CHICAGO PNEUMATIC -

Slagnøkkel hurtigskift 7/16 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
CP8232-QCAH7LXB4 674 NOK
CHICAGO PNEUMATIC -

Slagnøkkel Kompakt 1/2 tomme

ModellSakPris (eks. mva)
CP8242-PAH7LXD4 647 NOK
CHICAGO PNEUMATIC -

Slagnøkkel med stålkobling 1/2 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
CP6500-RSRAH7LXE6 913 NOK
CHICAGO PNEUMATIC -

Slagnøkkel Kompakt Robust 3/4 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
CP6763AH7LYL11 651 NOK
CHICAGO PNEUMATIC -

Slagnøkkel Compact Stubby 1/2 Inch

ModellSakPris (eks. mva)
CP7732AH7LYN2 936 NOK
CLECOTOOLS -

Slagnøkkel 450 fot-lb. 37.0 CFM

ModellSakPris (eks. mva)
CWC-375PAH7YBR7 554 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?