Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

INGERSOLL-RAND 2925P3TI Skiftenøkkel med luft 1 tommers stasjon 5200 o / min | AD3FKT 3YU98

INGERSOLL-RAND 2925P3TI Luftslagnøkkel 1 Tommers drev 5200 rpm

På lager
Vare: AD3FKT Modell: 2925P3TIKryssreferanse: 3YU98
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
44 659 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlagnøkkel
Luftinntak3 / 8 "PT
Amboltstandard
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid6.0
CFM @ full belastning60.0
DutyIndustriell
Gratis hastighet5200 rpm
HåndteringsmaterialeKompositt
HåndtakstypePistolgrep
Maks. Boltekapasitet1-1 / 4 "
Maks. Moment1450 fot.lb.
Min. Slangestørrelse1 / 2 "
Total lengde13 2 / 7 "
Nødvendig trykk90 psi
HoldertypeGjennom hullet
Square Drive størrelse1"
StilPistolgrep
Verktøyvekt15.2 lb.
Momentområde350 til 1100 ft.-lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.95
Skipets høyde (cm)11.94
Skipets lengde (cm)30.99
Skipets bredde (cm)28.45
HS kode8467115040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeLuftinntakGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidStilVerktøyvektMomentområdeCFM @ full belastningGratis hastighetPris
INGERSOLL-RAND 3940B2TI luftslagnøkkel, D-håndtak | AA9VAA 1FYD5 3940B2TI13.5 "1 / 2 "PT15.0D-håndtak21.2 lb.500 til 1650 ft.-lb.75.06000 rpm69 700 NOK
INGERSOLL-RAND 3940P2Ti luftslagnøkkel, 1-tommers stasjon, 5300 RPM, 2750 ft-lb | AA9VAB 1FYD6 3940P2Ti10 "1 / 2 "PT15.0Pistolgrep21.2 lb.500 til 1650 ft.-lb.75.05300 rpm72 953 NOK
INGERSOLL-RAND 1712B2 luftslagnøkkel 1 tommers drev 6000 rpm | AD3CRJ 3Y596 1712B211.25 "1 / 2 "PT10.0D-håndtak18.25 lb.450 til 1000 ft.-lb.47.06000 rpm36 546 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INGERSOLL-RAND 2925P3TI Luftslagnøkkel 1 Tommers drev 5200 rpm
44 659 NOK / enhet