INGERSOLL-RAND 3940P2Ti luftslagnøkkel, 1-tommers stasjon, 5300 RPM, 2750 ft-lb | AA9VAB 1FYD6

INGERSOLL-RAND 3940P2Ti luftslagnøkkel, 1-tommers stasjon, 5300 RPM, 2750 ft-lb

På lager
Vare: AA9VAB Modell: 3940P2TiKryssreferanse: 1FYD6

Få tak i det Mai 2, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

72 953 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlagnøkkel
Luftinntak1 / 2 "PT
Amboltstandard
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid15.0
CFM @ full belastning75.0
DutyIndustriell
Gratis hastighet5300 rpm
HåndtakstypePistolgrep
Housing MaterialTitanium
Maks. Boltekapasitet1-1 / 4 "
Maks. Moment2500 fot.lb.
Min. Slangestørrelse3 / 4 "
Total lengde10 "
Nødvendig trykk90 psi
HoldertypeGjennom hullet
Square Drive størrelse1"
StilPistolgrep
Verktøyvekt21.2 lb.
Momentområde500 til 1650 ft.-lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.7775
Skipets høyde (cm)15.49
Skipets lengde (cm)38.86
Skipets bredde (cm)34.04
HS kode8467115040
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Slagnøkkel designet for å løsne hjulmutre fra kjøretøy og kan brukes i applikasjoner med høyt eller middels dreiemoment
    • Har dobbel hammermekanisme som sikrer konstant kraft og genererer dreiemoment på opptil 5000 ft-lb og en revers forspenningsmotor som fjerner gjenstridige bolter
    • Leveres utstyrt med bronse endeplate og korrosjonsforebyggende behandling
    • Tøff titanveske med metallhus for å tåle tøffe industrielle miljøer

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeLuftinntakGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidStilVerktøyvektMomentområdeCFM @ full belastningGratis hastighetPris
INGERSOLL-RAND 3940B2TI luftslagnøkkel, D-håndtak | AA9VAA 1FYD5 3940B2TI13.5 "1 / 2 "PT15.0D-håndtak21.2 lb.500 til 1650 ft.-lb.75.06000 rpm69 700 NOK
INGERSOLL-RAND 1712B2 luftslagnøkkel 1 tommers drev 6000 rpm | AD3CRJ 3Y596 1712B211.25 "1 / 2 "PT10.0D-håndtak18.25 lb.450 til 1000 ft.-lb.47.06000 rpm36 546 NOK
INGERSOLL-RAND 2925P3TI Skiftenøkkel med luft 1 tommers stasjon 5200 o / min | AD3FKT 3YU98 2925P3TI13 2 / 7 "3 / 8 "PT6.0Pistolgrep15.2 lb.350 til 1100 ft.-lb.60.05200 rpm44 659 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INGERSOLL-RAND 3940P2Ti luftslagnøkkel, 1-tommers stasjon, 5300 RPM, 2750 ft-lb
72 953 NOK / enhet