Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHICAGO PNEUMATIC CP8252-P Luftslagnøkkel 1/2 In | AD6PLW 46Z434

CHICAGO PNEUMATIC CP8252-P luftslagnøkkel 1/2 tommer

På lager
Vare: AD6PLW Modell: CP8252-PKryssreferanse: 46Z434

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
3 124 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlagnøkkel
Luftinntak1 / 4 "PT
Amboltstandard
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid6.3
Slag per minutt1400
CFM @ full belastning25.4
DutyIndustriell
Gratis hastighet9000 rpm
HåndteringsmaterialeKompositt
HåndtakstypePistolgrep
Housing MaterialKompositt
Maks. Boltekapasitet3 / 4 "
Maks. Moment701 fot.lb.
Min. Slangestørrelse3 / 8 "
Total lengde7.875 "
Nødvendig trykk90 psi
Holdertypepin
Square Drive størrelse1 / 2 "
StilPistolgrep
Verktøyvekt4.4 lb.
Momentområde111 til 553 ft.-lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.655
Skipets høyde (cm)9.4
Skipets lengde (cm)23.88
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode8467115040
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellMaks. MomentGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidSlag per minuttTotal lengdeHoldertypeVerktøyvektMomentområdeCFM @ full belastningPris
CHICAGO PNEUMATIC CP6500RS Luftstøtnøkkel 1/2 tommers drev 6400 rpm | AA2VFX 11C909 CP6500RS525 fot.lb.6.2-7"pin5.8 lb.103 til 354 ft.-lb.25.05 775 NOK
CHICAGO PNEUMATIC CP7739 Luftslagnøkkel 1/2-tommers drev 9900 rpm | AA2VHD 11C941 CP7739450 fot.lb.5.0-6 2 / 5 "Ringe2.78 kg50 til 305 ft.-lb.20.05 024 NOK
CHICAGO PNEUMATIC CP9541 luftslagnøkkel, 1/2" Drivstørrelse, 8900 RPM | AA2VKD 11C995 CP9541445 fot.lb.3.511006 3 / 5 "Ringe5.5 lb.25 til 320 ft.-lb.14.04 739 NOK
CHICAGO PNEUMATIC CP6748EX-P11R Pistolgrep slagnøkkel 1/2 tomme | AH8KLH 38VJ41 CP6748EX-P11R800 fot.lb.10.0012007-29/32O-ring5.4 lb.125 til 600 fot lb.30.05 928 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP8252-P luftslagnøkkel 1/2 tommer
3 124 NOK / enhet