Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHICAGO PNEUMATIC CP9541 luftslagnøkkel, 1/2 drivstørrelse, 8900 RPM | AA2VKD 11C995

CHICAGO PNEUMATIC CP9541 luftslagnøkkel, 1/2" stasjonsstørrelse, 8900 rpm

På lager
Vare: AA2VKD Modell: CP9541Kryssreferanse: 11C995

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
4 739 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlagnøkkel
Luftinntak1 / 4 "PT
Amboltstandard
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid3.5
Slag per minutt1100
CFM @ full belastning14.0
DutyIndustriell
Gratis hastighet8900 rpm
HåndteringsmaterialeAluminium støpt
HåndtakstypePistolgrep
Housing MaterialStål
Maks. Boltekapasitet1 / 2 "
Maks. Moment445 fot.lb.
Min. Slangestørrelse3 / 8 "
Total lengde6 3 / 5 "
Nødvendig trykk90 psi
HoldertypeRinge
Square Drive størrelse1 / 2 "
StilPistolgrep
Verktøyvekt5.5 lb.
Momentområde25 til 320 ft.-lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.7
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode8467115040
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellMaks. MomentGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidSlag per minuttTotal lengdeHoldertypeVerktøyvektMomentområdeCFM @ full belastningPris
CHICAGO PNEUMATIC CP6500RS Luftstøtnøkkel 1/2 tommers drev 6400 rpm | AA2VFX 11C909 CP6500RS525 fot.lb.6.2-7"pin5.8 lb.103 til 354 ft.-lb.25.05 775 NOK
CHICAGO PNEUMATIC CP7739 Luftslagnøkkel 1/2-tommers drev 9900 rpm | AA2VHD 11C941 CP7739450 fot.lb.5.0-6 2 / 5 "Ringe2.78 kg50 til 305 ft.-lb.20.05 024 NOK
CHICAGO PNEUMATIC CP8252-P Luftslagnøkkel 1/2 In | AD6PLW 46Z434 CP8252-P701 fot.lb.6.314007.875 "pin4.4 lb.111 til 553 ft.-lb.25.43 124 NOK
CHICAGO PNEUMATIC CP6748EX-P11R Pistolgrep slagnøkkel 1/2 tomme | AH8KLH 38VJ41 CP6748EX-P11R800 fot.lb.10.0012007-29/32O-ring5.4 lb.125 til 600 fot lb.30.05 928 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP9541 luftslagnøkkel, 1/2" stasjonsstørrelse, 8900 rpm
4 739 NOK / enhet