CHICAGO PNEUMATIC CP7776 Luftslagnøkkel 1 tomme 5500 rpm | AH8KLJ 38VJ42

CHICAGO PNEUMATIC CP7776 luftslagnøkkel 1 tommer 5500 rpm

På lager
Vare: AH8KLJ Modell: CP7776Kryssreferanse: 38VJ42

Få tak i det April 5, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

16 819 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlagnøkkel
Luftinntak1 / 2 "PT
Amboltstandard
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid8.20
Slag per minutt750
CFM @ full belastning33.0
DutyIndustriell
Gratis hastighet5000 rpm
HåndteringsmaterialeGummi
HåndtakstypePistolgrep
Housing MaterialAluminium / Stål
Maks. Boltekapasitet1-1 / 2 "
Maks. Moment1770 fot.lb.
Min. Slangestørrelse1 / 2 "
Total lengde11-13/32
Nødvendig trykk90 psi
HoldertypeRing / gjennom hull
Square Drive størrelse1"
StilPistolgrep
Verktøyvekt24.7 lb.
Momentområde500 til 1100 ft.-lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.555
Skipets høyde (cm)15.75
Skipets lengde (cm)48.77
Skipets bredde (cm)31.5
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellHåndtakstypeAmboltGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidHousing MaterialMaks. MomentMin. SlangestørrelseTotal lengdeHoldertypePris
CHICAGO PNEUMATIC CP0611PRS Luftstøtnøkkel, 1-tommers drev, D-type håndtak | AA2VFJ 11C892 CP0611PRSPistolgrepstandard12.0Stål2800 fot.lb.3 / 4 "10 2 / 3 "Gjennom hullet44 953 NOK
CHICAGO PNEUMATIC CP796 luftslagnøkkel 1 tommers drev 4100 rpm | AA2VHU 11C957 CP796Pistolgrepstandard13.8Stål2000 fot.lb.1 / 2 "9.5 "Gjennom hullet46 399 NOK
CHICAGO PNEUMATIC CP797-6 luftslagnøkkel 1 tommers drev 4200 rpm | AA2VHV 11C958 CP797-6D-håndtak6 "utvidet10.0Aluminium støpt1400 fot.lb.1 / 2 "22.25 "Ringe20 334 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP7776 luftslagnøkkel 1 tommer 5500 rpm
16 819 NOK / enhet