CHICAGO PNEUMATIC CP7782-6 luftslagnøkkel, 1-tommers stasjon, 6-tommers ambolt | AC7ZWN 39D664

CHICAGO PNEUMATIC CP7782-6 luftslagnøkkel, 1-tommers stasjon, 6-tommers ambolt

På lager
Vare: AC7ZWN Modell: CP7782-6Kryssreferanse: 39D664

Få tak i det April 26, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 064 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlagnøkkel
Luftinntak1 / 2 "PT
Ambolt6 "utvidet
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid10
CFM @ full belastning40.7
Dutygeneral
Gratis hastighet5160 rpm
HåndteringsmaterialeAluminum
HåndtakstypeD-håndtak
Housing MaterialAluminum Alloy
Maks. Moment2140 fot.lb.
Min. Slangestørrelse1 / 2 "
Total lengde20.375 "
Nødvendig trykk90 psi
Holdertypedual
Square Drive størrelse1"
StilD-håndtak
Momentområde440 til 1850 ft.-lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.6
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)57.15
Skipets bredde (cm)22.1
HS kode8467115040
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Designet for å løsne hjulmuttere fra kjøretøy; kan også brukes for applikasjoner med høyt dreiemoment
    • Leveres utstyrt med en 6-tommers forlenget ambolt, 1-tommers rett slagnøkkel, et ergonomisk sidehåndtak og en full pirrende avtrekker som sikrer presis betjening kompakte rom
    • Har en kraftig motor med en forsterket clutchmekanisme som kan produsere et maksimalt dreiemoment på 1920 ft-lb i revers
    • Regulator med 3 posisjons innstilling i både forover og bakover retning gir kontroll

Produktvarianter

ProduktModellAmboltHåndtakstypeMaks. MomentTotal lengdePris
CHICAGO PNEUMATIC CP7782 luftslagnøkkel 1 tommers drev 5160 rpm | AC7ZWM 39D663 CP7782standardD Grep1920 fot.lb.14.75 "11 627 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP7782-6 luftslagnøkkel, 1-tommers stasjon, 6-tommers ambolt
12 064 NOK / enhet