Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

INGERSOLL-RAND 2125QTiMAX luftslagnøkkel 1/2 tommers drev 15000 Rpm | AB7XBH 24K077

INGERSOLL-RAND 2125QTiMAX luftslagnøkkel 1/2 tommers stasjon 15000 rpm

På lager
Vare: AB7XBH Modell: 2125QTiMAXKryssref: 24K077

Få tak i det Mai 1, onsdag
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
5 690 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlagnøkkel
Luftinntak1 / 4 "PT
Amboltstandard
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid4.0
Slag per minutt1500
CFM @ full belastning17.0
DutyIndustriell
Gratis hastighet15,000 rpm
HåndteringsmaterialeKompositt
HåndtakstypePistolgrep
Housing MaterialTitanium
Maks. Boltekapasitet9 / 16 "
Maks. Moment332 fot.lb.
Min. Slangestørrelse3 / 8 "
Total lengde6"
Nødvendig trykk90 psi
HoldertypeHog Ring
Square Drive størrelse1 / 2 "
StilPistolgrep
Verktøyvekt2.5 lb.
Momentområde25 til 251 ft.-lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.485
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)24.13
Skipets bredde (cm)21.84
HS kode8467115040
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Konstruert for å levere høyt dreiemoment med minimal anstrengelse i bilindustrien, grunnleggende vedlikehold og lette produksjonsapplikasjoner
    • Kan gi 300 ft-lb dreiemoment i omvendt posisjon
    • Utstyrt med patentert enhånds frem- og bakoverkontroll
    • Leveres med fjærberøringsutløser og et bredt utvalg av strømregulatorinnstillinger

Produktvarianter

ProduktModellHoldertypeVerktøyvektPris
INGERSOLL-RAND 2125PTiMAX luftslagnøkkel, 1/2 tommers drivstørrelse, 15000 rpm hastighet | AC2VLU 2NCU7 2125PTiMAXpin2.51 lb.6 260 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INGERSOLL-RAND 2125QTiMAX luftslagnøkkel 1/2 tommers stasjon 15000 rpm
5 690 NOK / enhet