CHICAGO PNEUMATIC CP796 luftslagnøkkel 1 tommers drev 4100 rpm | AA2VHU 11C957

CHICAGO PNEUMATIC CP796 Luftslagnøkkel 1 Tommers drev 4100 rpm

På lager
Vare: AA2VHU Modell: CP796Kryssreferanse: 11C957

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

46 399 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlagnøkkel
Luftinntak1 / 2 "PT
Amboltstandard
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid13.8
Slag per minutt900
CFM @ full belastning52.0
Dutygeneral
Gratis hastighet4100 rpm
HåndteringsmaterialeAluminium støpt
HåndtakstypePistolgrep
Housing MaterialStål
Maks. Boltekapasitet1-3 / 8 "
Maks. Moment2000 fot.lb.
Min. Slangestørrelse1 / 2 "
Total lengde9.5 "
Nødvendig trykk90 psi
HoldertypeGjennom hullet
Square Drive størrelse1"
StilPistolgrep
Verktøyvekt20 lb.
Momentområde300 til 1400 ft.-lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.9575
Skipets høyde (cm)24.13
Skipets lengde (cm)41.15
Skipets bredde (cm)26.16
HS kode8467115040
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellHåndtakstypeAmboltGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidHousing MaterialMaks. MomentMin. SlangestørrelseTotal lengdeHoldertypePris
CHICAGO PNEUMATIC CP0611PRS Luftstøtnøkkel, 1-tommers drev, D-type håndtak | AA2VFJ 11C892 CP0611PRSPistolgrepstandard12.0Stål2800 fot.lb.3 / 4 "10 2 / 3 "Gjennom hullet45 039 NOK
CHICAGO PNEUMATIC CP797-6 luftslagnøkkel 1 tommers drev 4200 rpm | AA2VHV 11C958 CP797-6D-håndtak6 "utvidet10.0Aluminium støpt1400 fot.lb.1 / 2 "22.25 "Ringe20 334 NOK
CHICAGO PNEUMATIC CP7776 Luftslagnøkkel 1 tomme 5500 rpm | AH8KLJ 38VJ42 CP7776Pistolgrepstandard8.20Aluminium / Stål1770 fot.lb.1 / 2 "11-13/32Ring / gjennom hull16 924 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP796 Luftslagnøkkel 1 Tommers drev 4100 rpm
46 399 NOK / enhet