CHICAGO PNEUMATIC CP797-6 luftslagnøkkel 1 tommers drev 4200 rpm | AA2VHV 11C958

CHICAGO PNEUMATIC CP797-6 Luftslagnøkkel 1 Tommers drev 4200 rpm

På lager
Vare: AA2VHV Modell: CP797-6Kryssreferanse: 11C958

Få tak i det April 26, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

20 334 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlagnøkkel
Luftinntak1 / 2 "PT
Ambolt6 "utvidet
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid10.0
Slag per minutt1080
CFM @ full belastning40.0
Dutygeneral
Gratis hastighet4200 rpm
HåndteringsmaterialeAluminium støpt
HåndtakstypeD-håndtak
Housing MaterialAluminium støpt
Maks. Boltekapasitet1-1 / 4 "
Maks. Moment1400 fot.lb.
Min. Slangestørrelse1 / 2 "
Total lengde22.25 "
Nødvendig trykk90 psi
HoldertypeRinge
Square Drive størrelse1"
StilD-håndtak
Verktøyvekt29.75 lb.
Momentområde150 til 900 ft.-lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 15.6825
Skipets høyde (cm)15.49
Skipets lengde (cm)62.23
Skipets bredde (cm)19.3
HS kode8467115040
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellHåndtakstypeAmboltGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidHousing MaterialMaks. MomentMin. SlangestørrelseTotal lengdeHoldertypePris
CHICAGO PNEUMATIC CP0611PRS Luftstøtnøkkel, 1-tommers drev, D-type håndtak | AA2VFJ 11C892 CP0611PRSPistolgrepstandard12.0Stål2800 fot.lb.3 / 4 "10 2 / 3 "Gjennom hullet44 953 NOK
CHICAGO PNEUMATIC CP796 luftslagnøkkel 1 tommers drev 4100 rpm | AA2VHU 11C957 CP796Pistolgrepstandard13.8Stål2000 fot.lb.1 / 2 "9.5 "Gjennom hullet46 399 NOK
CHICAGO PNEUMATIC CP7776 Luftslagnøkkel 1 tomme 5500 rpm | AH8KLJ 38VJ42 CP7776Pistolgrepstandard8.20Aluminium / Stål1770 fot.lb.1 / 2 "11-13/32Ring / gjennom hull16 819 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP797-6 Luftslagnøkkel 1 Tommers drev 4200 rpm
20 334 NOK / enhet