CHICAGO PNEUMATIC CP0611PRS Luftstøtnøkkel, 1-tommers drev, D-type håndtak | AA2VFJ 11C892

CHICAGO PNEUMATIC CP0611PRS luftslagnøkkel, 1-tommers drev, D-type håndtak

På lager
Vare: AA2VFJ Modell: CP0611PRSKryssreferanse: 11C892

Få tak i det April 26, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

44 953 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlagnøkkel
Luftinntak1 / 2 "PT
Amboltstandard
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid12.0
Slag per minutt1020
CFM @ full belastning48.0
DutyIndustriell
Gratis hastighet3500 rpm
HåndteringsmaterialeAluminium støpt
HåndtakstypePistolgrep
Housing MaterialStål
Maks. Boltekapasitet1-3 / 8 "
Maks. Moment2800 fot.lb.
Min. Slangestørrelse3 / 4 "
Total lengde10 2 / 3 "
Nødvendig trykk90 psi
HoldertypeGjennom hullet
Square Drive størrelse1"
StilPistolgrep
Verktøyvekt23.1 lb.
Momentområde900 til 1800 ft.-lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.0025
Skipets høyde (cm)23.62
Skipets lengde (cm)40.64
Skipets bredde (cm)27.94
HS kode8467115040
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Chicago Pneumatic CP0611PRS luftstøtnøkkel i pistolstil er ideell for tungt industrielt vedlikehold og produksjonsapplikasjoner. Den leverer et dreiemoment på opptil 2800 ft-lb, for å hjelpe til med å løsne eller stramme muttere eller bolter.
    • Denne luftdrevne Chicago pneumatiske slagnøkkelen har en 2-kjeft clutchdesign, fri hastighet opp til 3500 rpm, stål clutchhus, aluminiumskonstruksjon og en hulltype holder med en O-ring.
    • Den krever 48 cfm lufttrykk for å fungere og gir 1020 slag per minutt.
    • Den er utstyrt med et 360-graders, justerbart sidehåndtak av D-type for kontroll og operatørkomfort.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hva er en slagnøkkel?

A. Chicago pneumatiske slagnøkler er designet for montering og fjerning av gjengede festemidler i tre, metall og plast.

Sp. Hvordan bruker jeg en slagnøkkel?

A. Den tiltenkte bruken av Chicago Pneumatic CP0611PRS slagnøkkel er med støtklassifiserte hylser som opererer på gjengede festemidler. For å betjene, trykk på avtrekkeren på håndtaket. For å operere i foroverrotasjon, vri reversventilen mot pilen fremover. For å kjøre i revers, drei ventilen mot revers pilposisjon.

Produktvarianter

ProduktModellHåndtakstypeAmboltGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidHousing MaterialMaks. MomentMin. SlangestørrelseTotal lengdeHoldertypePris
CHICAGO PNEUMATIC CP796 luftslagnøkkel 1 tommers drev 4100 rpm | AA2VHU 11C957 CP796Pistolgrepstandard13.8Stål2000 fot.lb.1 / 2 "9.5 "Gjennom hullet46 399 NOK
CHICAGO PNEUMATIC CP797-6 luftslagnøkkel 1 tommers drev 4200 rpm | AA2VHV 11C958 CP797-6D-håndtak6 "utvidet10.0Aluminium støpt1400 fot.lb.1 / 2 "22.25 "Ringe20 334 NOK
CHICAGO PNEUMATIC CP7776 Luftslagnøkkel 1 tomme 5500 rpm | AH8KLJ 38VJ42 CP7776Pistolgrepstandard8.20Aluminium / Stål1770 fot.lb.1 / 2 "11-13/32Ring / gjennom hull16 819 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP0611PRS luftslagnøkkel, 1-tommers drev, D-type håndtak
44 953 NOK / enhet