INGERSOLL-RAND 3940B2TI luftslagnøkkel, D-håndtak | AA9VAA 1FYD5

INGERSOLL-RAND 3940B2TI luftslagnøkkel, D-håndtak

På lager
Vare: AA9VAA Modell: 3940B2TIKryssreferanse: 1FYD5

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

69 700 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlagnøkkel
Luftinntak1 / 2 "PT
Amboltstandard
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid15.0
Slag per minutt800
CFM @ full belastning75.0
DutyIndustriell
Gratis hastighet6000 rpm
HåndtakstypePistolgrep
Housing MaterialTitanium
Maks. Boltekapasitet1-1 / 4 "
Maks. Moment2500 fot.lb.
Min. Slangestørrelse3 / 4 "
Total lengde13.5 "
Nødvendig trykk90 psi
HoldertypeGjennom hullet
Square Drive størrelse1"
StilD-håndtak
Verktøyvekt21.2 lb.
Momentområde500 til 1650 ft.-lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.8405
Skipets høyde (cm)16.51
Skipets lengde (cm)56.13
Skipets bredde (cm)25.15
HS kode8467115040
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • 3900-serien luftslagnøkkel designet for å feste muttere og bolter i montering, produksjon og produksjonsoperasjoner
    • Har et titanhammerhus og bronseendeplate for å gi motstand mot slipende væsker, kjemikalier og tøffe industrimiljøer
    • Dobbel hammermekanisme sørger for jevn kraftuttak med presis balanse og omvendt forspenningsmotor for lett å fjerne skadede og sta bolter
    • Trykkmatet smøresystem og en integrert lyddemper for å minimere henholdsvis friksjonstap og støynivå

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeLuftinntakGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidStilVerktøyvektMomentområdeCFM @ full belastningGratis hastighetPris
INGERSOLL-RAND 3940P2Ti luftslagnøkkel, 1-tommers stasjon, 5300 RPM, 2750 ft-lb | AA9VAB 1FYD6 3940P2Ti10 "1 / 2 "PT15.0Pistolgrep21.2 lb.500 til 1650 ft.-lb.75.05300 rpm72 953 NOK
INGERSOLL-RAND 1712B2 luftslagnøkkel 1 tommers drev 6000 rpm | AD3CRJ 3Y596 1712B211.25 "1 / 2 "PT10.0D-håndtak18.25 lb.450 til 1000 ft.-lb.47.06000 rpm36 546 NOK
INGERSOLL-RAND 2925P3TI Skiftenøkkel med luft 1 tommers stasjon 5200 o / min | AD3FKT 3YU98 2925P3TI13 2 / 7 "3 / 8 "PT6.0Pistolgrep15.2 lb.350 til 1100 ft.-lb.60.05200 rpm44 659 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INGERSOLL-RAND 3940B2TI luftslagnøkkel, D-håndtak
69 700 NOK / enhet