Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CLECOTOOLS CWC-375P Slagnøkkel 450 fot-lb. 37.0 CFM | AH7YBR 38EG57

CLECOTOOLS CWC-375P Slagnøkkel 450 fot-lb. 37.0 CFM

På lager
Vare: AH7YBR Modell: CWC-375PKryssreferanse: 38EG57
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
6 856 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlagnøkkel
Luftinntak1 / 4 "PT
Amboltstandard
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid5.30
Slag per minutt1600
CFM @ full belastning37.0
Dutygeneral
Gratis hastighet10,000 rpm
HåndteringsmaterialeKompositt
HåndtakstypePistolgrep
Housing MaterialKompositt
Maks. Boltekapasitet9 / 16 "
Maks. Moment450 fot.lb.
Min. Slangestørrelse3 / 8 "
Total lengde6"
Nødvendig trykk90 psi
Holdertypepin
Square Drive størrelse3 / 8 "
StilPistolgrep
Verktøyvekt2.9 lb.
Momentområde25 til 320 ft.-lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.7464
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)19.3
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CLECOTOOLS CWC-375P Slagnøkkel 450 fot-lb. 37.0 CFM
6 856 NOK / enhet