Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

INGERSOLL-RAND 2125PTiMAX luftslagnøkkel, 1/2 tommers drivstørrelse, 15000 rpm hastighet | AC2VLU 2NCU7

INGERSOLL-RAND 2125PTiMAX luftslagnøkkel, 1/2 tommers drivstørrelse, 15000 rpm hastighet

På lager
Vare: AC2VLU Modell: 2125PTiMAXKryssreferanse: 2NCU7

Få tak i det April 26, Fredag
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
6 260 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlagnøkkel
Luftinntak1 / 4 "PT
Amboltstandard
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid4.0
CFM @ full belastning17.0
DutyIndustriell
Gratis hastighet15,000 rpm
HåndteringsmaterialeKompositt
HåndtakstypePistolgrep
Housing MaterialTitanium
Maks. Boltekapasitet9 / 16 "
Maks. Moment332 fot.lb.
Min. Slangestørrelse3 / 8 "
Total lengde6"
Nødvendig trykk90 psi
Holdertypepin
Square Drive størrelse1 / 2 "
StilPistolgrep
Verktøyvekt2.51 lb.
Momentområde25 til 251 ft.-lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.44
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)24.64
Skipets bredde (cm)22.1
HS kode8467115040
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Designet for å levere 332 ft-lb dreiemoment for å stramme og løsne muttere og bolter
    • Kompakt konstruksjon gir større tilgang til trange rom
    • Hammerhus i titan og kompositthus tåler tøffe arbeidsforhold
    • Dobbel hammermekanisme for å overføre høyt dreiemoment

Produktvarianter

ProduktModellHoldertypeVerktøyvektPris
INGERSOLL-RAND 2125QTiMAX luftslagnøkkel 1/2 tommers drev 15000 Rpm | AB7XBH 24K077 2125QTiMAXHog Ring2.5 lb.5 690 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INGERSOLL-RAND 2125PTiMAX luftslagnøkkel, 1/2 tommers drivstørrelse, 15000 rpm hastighet
6 260 NOK / enhet