Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHICAGO PNEUMATIC CP6500RS Luftstøtnøkkel 1/2 tommers drev 6400 rpm | AA2VFX 11C909

CHICAGO PNEUMATIC CP6500RS luftslagnøkkel 1/2 tommers stasjon 6400 rpm

På lager
Vare: AA2VFX Modell: CP6500RSKryssreferanse: 11C909
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
5 775 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlagnøkkel
Luftinntak1 / 4 "PT
Amboltstandard
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid6.2
CFM @ full belastning25.0
DutyIndustriell
Gratis hastighet6400 rpm
HåndteringsmaterialeAluminium støpt
HåndtakstypePistolgrep
Housing MaterialStål
Maks. Boltekapasitet5 / 8 "
Maks. Moment525 fot.lb.
Min. Slangestørrelse3 / 8 "
Total lengde7"
Nødvendig trykk90 psi
Holdertypepin
Square Drive størrelse1 / 2 "
StilPistolgrep
Verktøyvekt5.8 lb.
Momentområde103 til 354 ft.-lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.9025
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)21.84
Skipets bredde (cm)21.08
HS kode8467115040
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMaks. MomentGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidSlag per minuttTotal lengdeHoldertypeVerktøyvektMomentområdeCFM @ full belastningPris
CHICAGO PNEUMATIC CP7739 Luftslagnøkkel 1/2-tommers drev 9900 rpm | AA2VHD 11C941 CP7739450 fot.lb.5.0-6 2 / 5 "Ringe2.78 kg50 til 305 ft.-lb.20.05 024 NOK
CHICAGO PNEUMATIC CP9541 luftslagnøkkel, 1/2" Drivstørrelse, 8900 RPM | AA2VKD 11C995 CP9541445 fot.lb.3.511006 3 / 5 "Ringe5.5 lb.25 til 320 ft.-lb.14.04 739 NOK
CHICAGO PNEUMATIC CP8252-P Luftslagnøkkel 1/2 In | AD6PLW 46Z434 CP8252-P701 fot.lb.6.314007.875 "pin4.4 lb.111 til 553 ft.-lb.25.43 124 NOK
CHICAGO PNEUMATIC CP6748EX-P11R Pistolgrep slagnøkkel 1/2 tomme | AH8KLH 38VJ41 CP6748EX-P11R800 fot.lb.10.0012007-29/32O-ring5.4 lb.125 til 600 fot lb.30.05 928 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP6500RS luftslagnøkkel 1/2 tommers stasjon 6400 rpm
5 775 NOK / enhet