SPEEDAIRE Luftslagnøkler, 3/4 tommer


filtre
Ambolt: standard , Gjennomsnittlig CFM @ 15 sekunders kjøretid: 7.0 , CFM @ full belastning: 28 , Håndtakstype: Pistolgrep , Nødvendig trykk: 90 psi , Holdertype: Ringe , Square Drive Størrelse: 3 / 4 " , Stil: Pistolgrep
StilModellMin. SlangestørrelseLuftinntakSlag per minuttTotal lengdeVerktøyvektMomentområdeDutyGratis hastighetPris (eks. mva)
A
21AA57
1 / 2 "3 / 8 "PT8008.5 "7.5 lb.200 til 1200 ft.-lb.Industriell5500 rpm11 374 NOK
B
21AA51
3 / 8 "1 / 4 "PT6509.5 "10.6 lb.200 til 500 ft.-lb.general4500 rpm7 408 NOK

Luftslagnøkler, 3/4 tommer

SPEEDAIRE luftslagnøkler er slagnøkler i full størrelse med høyere dreiemoment enn inline slagnøkler. Disse slagnøkkelene har pistolgrepsdesign med bunninnløpsporter for et ergonomisk grep og en dobbel hammer-stil clutch for bedre slag enn en enkelt hammer. De bruker en trykkluftforsyning for å drive og fjerne industrielle festemidler i reparasjons-, monterings- og bilapplikasjoner. Velg mellom et bredt utvalg luftslagnøkler, tilgjengelig i 1000, 1200 og 1600 BPM-klassifiseringer på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?