CHICAGO PNEUMATIC CP7782 luftslagnøkkel 1 tommers drev 5160 rpm | AC7ZWM 39D663

CHICAGO PNEUMATIC CP7782 Luftslagnøkkel 1 Tommers stasjon 5160 Rpm

På lager
Vare: AC7ZWM Modell: CP7782Kryssreferanse: 39D663

Få tak i det April 26, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 627 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlagnøkkel
Luftinntak1 / 2 "PT
Amboltstandard
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid10
CFM @ full belastning40.7
Dutygeneral
Gratis hastighet5160 rpm
HåndteringsmaterialeAluminum
HåndtakstypeD Grep
Housing MaterialAluminum Alloy
Maks. Moment1920 fot.lb.
Min. Slangestørrelse1 / 2 "
Total lengde14.75 "
Nødvendig trykk90 psi
Holdertypedual
Square Drive størrelse1"
StilD-håndtak
Momentområde440 til 1850 ft.-lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.25
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)55.88
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode8467115040
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellAmboltHåndtakstypeMaks. MomentTotal lengdePris
CHICAGO PNEUMATIC CP7782-6 luftslagnøkkel, 1-tommers stasjon, 6-tommers ambolt | AC7ZWN 39D664 CP7782-66 "utvidetD-håndtak2140 fot.lb.20.375 "12 064 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP7782 Luftslagnøkkel 1 Tommers stasjon 5160 Rpm
11 627 NOK / enhet