Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHICAGO PNEUMATIC CP749 Skiftenøkkel 1/2 tommers stasjon 6400 o / min | AA2VGX 11C932

CHICAGO PNEUMATIC CP749 Luftslagnøkkel 1/2 Tommers stasjon 6400 Rpm

På lager
Vare: AA2VGX Modell: CP749Kryssref.: 11C932 / 11C933
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
5 181 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlagnøkkel
Luftinntak1 / 4 "PT
Amboltstandard
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid5.5
Slag per minutt1320
CFM @ full belastning22.0
Dutygeneral
Gratis hastighet6400 rpm
HåndteringsmaterialeAluminium støpt
HåndtakstypePistolgrep
Housing MaterialAluminium støpt
Maks. Boltekapasitet5 / 8 "
Maks. Moment625 fot.lb.
Min. Slangestørrelse3 / 8 "
Total lengde7"
Nødvendig trykk90 psi
HoldertypeRinge
Square Drive størrelse1 / 2 "
StilPistolgrep
Verktøyvekt5.5 lb.
Momentområde50 til 450 ft.-lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.7225
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)21.84
HS kode8467115040
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP749 Luftslagnøkkel 1/2 Tommers stasjon 6400 Rpm
5 181 NOK / enhet