Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 21AA51 Skruenøkkel 3/4In Drive | AB6EDC

SPEEDAIRE 21AA51 luftslagnøkkel 3/4in drev

På lager
Vare: AB6EDC Modell: 21AA51
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
7 408 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlagnøkkel
Luftinntak1 / 4 "PT
Amboltstandard
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid7.0
Slag per minutt650
CFM @ full belastning28
Dutygeneral
Gratis hastighet4500 rpm
HåndteringsmaterialeAluminum
HåndtakstypePistolgrep
Housing MaterialAluminum
Maks. Boltekapasitet7 / 8 "
Maks. Moment500 fot.lb.
Min. Slangestørrelse3 / 8 "
Total lengde9.5 "
Nødvendig trykk90 psi
HoldertypeRinge
Square Drive størrelse3 / 4 "
StilPistolgrep
Verktøyvekt10.6 lb.
Momentområde200 til 500 ft.-lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.8375
Skipets høyde (cm)9.91
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)24.89
HS kode8467115040
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellMin. SlangestørrelseLuftinntakSlag per minuttTotal lengdeVerktøyvektMomentområdeDutyGratis hastighetPris
SPEEDAIRE 21AA57 Slagnøkkel for luft 3 / 4In Drive | AB6EDJ 21AA571 / 2 "3 / 8 "PT8008.5 "7.5 lb.200 til 1200 ft.-lb.Industriell5500 rpm11 374 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 21AA51 luftslagnøkkel 3/4in drev
7 408 NOK / enhet