INGERSOLL-RAND Vinkelstil luftslagnøkkel, dreiemomentområde: 45 til 160 ft.-lb.


filtre
Luftinntak: 1 / 4 "PT , Ambolt: standard , Gjennomsnittlig CFM @ 15 sekunders kjøretid: 3.5 , CFM @ full belastning: 19.0 , Plikt: Industriell , Gratis hastighet: 7100 rpm , Håndtaksmateriale: Kompositt , Håndtakstype: På linje , Husmateriale: Aluminum , Maks. Dreiemoment: 180 fot.lb. , Min. Slangestørrelse: 3 / 8 " , Total lengde: 13 " , Nødvendig trykk: 90 psi , Holdertype: Ringe , Stil: Vinkel , Verktøyvekt: 3.4 lb. , Momentområde: 45 til 160 ft.-lb.
StilModellSquare Drive størrelsePris (eks. mva)
A
2025MAX
1 / 2 "6 648 NOK
B
2015MAX
3 / 8 "6 848 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?