Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

INGERSOLL-RAND 2025MAX luftslagnøkkel 1/2 tommers drev 7100 Rpm | AE6CXR 5PXG9

INGERSOLL-RAND 2025MAX luftslagnøkkel 1/2 tommers stasjon 7100 rpm

På lager
Vare: AE6CXR Modell: 2025MAXKryssreferanse: 5PXG9

Få tak i det April 26, Fredag
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
6 648 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlagnøkkel
Luftinntak1 / 4 "PT
Amboltstandard
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid3.5
CFM @ full belastning19.0
DutyIndustriell
Gratis hastighet7100 rpm
HåndteringsmaterialeKompositt
HåndtakstypePå linje
Housing MaterialAluminum
Maks. Boltekapasitet7 / 16 "
Maks. Moment180 fot.lb.
Min. Slangestørrelse3 / 8 "
Total lengde13 "
Nødvendig trykk90 psi
HoldertypeRinge
Square Drive størrelse1 / 2 "
StilVinkel
Verktøyvekt3.4 lb.
Momentområde45 til 160 ft.-lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.872
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)36.58
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode8467115040
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Brukes til å løsne eller stramme låsemuttere, store bolter og frosne eller rustne festemidler
    • Har fjærberøringsutløser, to-posisjons kraftregulator fremover og forover / bakoverring som gir presis kontroll
    • Tilbyr mer enn dobbelt så stor kraft som standard skralle
    • Under 2 tommers hodehøyde for komfortabel bruk på begrensede steder

Produktvarianter

ProduktModellSquare Drive størrelsePris
INGERSOLL-RAND 2015MAX luftslagnøkkel 3/8 tommers stasjon 7100 Rpm | AE6CXQ 5PXG8 2015MAX3 / 8 "6 848 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INGERSOLL-RAND 2025MAX luftslagnøkkel 1/2 tommers stasjon 7100 rpm
6 648 NOK / enhet