Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHICAGO PNEUMATIC CP7739 Luftslagnøkkel 1/2-tommers drev 9900 rpm | AA2VHD 11C941

CHICAGO PNEUMATIC CP7739 Luftslagnøkkel 1/2 Tommers drev 9900 rpm

På lager
Vare: AA2VHD Modell: CP7739Kryssreferanse: 11C941
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
5 024 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlagnøkkel
Luftinntak1 / 4 "PT
Amboltstandard
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid5.0
CFM @ full belastning20.0
Dutygeneral
Gratis hastighet9900 rpm
HåndteringsmaterialeKompositt
HåndtakstypePistolgrep
Housing MaterialMagnesium
Maks. Boltekapasitet1 / 2 "
Maks. Moment450 fot.lb.
Min. Slangestørrelse3 / 8 "
Total lengde6 2 / 5 "
Nødvendig trykk90 psi
HoldertypeRinge
Square Drive størrelse1 / 2 "
StilPistolgrep
Verktøyvekt2.78 kg
Momentområde50 til 305 ft.-lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.5525
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)23.62
Skipets bredde (cm)20.07
HS kode8467115040
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellMaks. MomentGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidSlag per minuttTotal lengdeHoldertypeVerktøyvektMomentområdeCFM @ full belastningPris
CHICAGO PNEUMATIC CP6500RS Luftstøtnøkkel 1/2 tommers drev 6400 rpm | AA2VFX 11C909 CP6500RS525 fot.lb.6.2-7"pin5.8 lb.103 til 354 ft.-lb.25.05 775 NOK
CHICAGO PNEUMATIC CP9541 luftslagnøkkel, 1/2" Drivstørrelse, 8900 RPM | AA2VKD 11C995 CP9541445 fot.lb.3.511006 3 / 5 "Ringe5.5 lb.25 til 320 ft.-lb.14.04 739 NOK
CHICAGO PNEUMATIC CP8252-P Luftslagnøkkel 1/2 In | AD6PLW 46Z434 CP8252-P701 fot.lb.6.314007.875 "pin4.4 lb.111 til 553 ft.-lb.25.43 124 NOK
CHICAGO PNEUMATIC CP6748EX-P11R Pistolgrep slagnøkkel 1/2 tomme | AH8KLH 38VJ41 CP6748EX-P11R800 fot.lb.10.0012007-29/32O-ring5.4 lb.125 til 600 fot lb.30.05 928 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP7739 Luftslagnøkkel 1/2 Tommers drev 9900 rpm
5 024 NOK / enhet