Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

INGERSOLL-RAND 2101KA Luftslagnøkkelsett 1/4 11000 rpm | AB4EED 1XFG7

INGERSOLL-RAND 2101KA luftslagnøkkelsett 1/4" 11000 rpm

På lager
Vare: AB4EED Modell: 2101KAKryssreferanse: 1XFG7
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
2 732 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftslagnøkkelsett
Luftinntak1 / 4 "PT
Amboltstandard
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid1.7
Slag per minutt3650
CFM @ full belastning18.0
Dutygeneral
Gratis hastighet11,000 rpm
HåndteringsmaterialeKompositt
HåndtakstypePistolgrep
Housing MaterialKompositt
Maks. Boltekapasitet5 / 16 "
Maks. Moment50 fot.lb.
Min. Slangestørrelse3 / 8 "
Total lengde6.25 "
Nødvendig trykk90 psi
HoldertypeRinge
Square Drive størrelse1 / 4 "
StilPistolgrep
Verktøyvekt1.37 lb.
Momentområde25 til 40 ft.-lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.7955
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)37.08
Skipets bredde (cm)26.92
HS kode8467115040
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INGERSOLL-RAND 2101KA luftslagnøkkelsett 1/4" 11000 rpm
2 732 NOK / enhet