Bærbare heiser

filtre

VESTIL -

A-LIFT-serien håndvinsjløftetrucker, motvekt

StilModellKapasitetSenket høyde med gaflene nedLøftehøyde gaffel nedLøftehøyde gaffel oppLengdeBreddeHøydePris (eks. mva)
AA-LIFT-CB-EHP350 lbs.2", 21 1/4"---43.25 "79.13 "31 857NOK
BA-LIFT-CB-HP400 lbs.2", 21 1/4"---43.25 "67.31 "28 720NOK
CA-LIFT-CB500 lbs.2", 21 1/4"---43.25 "67.31 "26 487NOK
StilModellPris (eks. mva)
ASOH10LC36 073NOK
ASOH23LC52 446NOK
WESCO -

Stålramme pedalheiser - Tohjulsvinsj

Wesco pedalheiser brukes til å løfte / transportere varer opp til 750 lb enkelt. De er utstyrt med en hjullås som hjelper til med å opprettholde stabil posisjon når den ikke er i bruk. Den tohjulede vinsjmodellen er en manuelt betjent vinsj som kan løfte plattformen til en maksimal høyde på 54 tommer og inkluderer en autobrems for å forhindre utilsiktet løfting. Disse Wesco-pedalheisene har to faste hjul som måler 2 x 8 tommer (B x Dia), en rammestørrelse på 22.5 x 32 x 60.5 tommer (B x D x H) og justerbare gafler. Velg mellom et bredt utvalg av Wesco pedalheiser, tilgjengelig i løftehøyder på 40 og 54 tommer Raptor Supplies.

StilModellSakLøftehøyde Maks.Total høydeSamlet breddePlattform LengdePlattformbreddePris (eks. mva)
A260017plattform Lift54 "60.5 "30 "22 "30 "18 272NOK
A260015plattform Lift40 "48.5 "22.5 "16 "20 "15 168NOK
A260016plattform Lift54 "60.5 "22.5 "22 "22 "17 577NOK
B260019Vinsjepedalift54 "60.5 "22.5 "--18 604NOK
B260018Vinsjepedalift40 "48.5 "22.5 "--17 430NOK
WESCO -

Stålramme pedalheiser - firehjulsvinsj

Wesco pedalheiser har stålrammer for å gi motstandsdyktighet mot slitasje og korrosjon, og brukes til enkel horisontal løfting og transport av paller. Disse pedalheisene er utstyrt med en håndsveiv vinsj for å heve eller senke gafler / plattformer for enkel glidning av lasten. De har en maksimal lastekapasitet på 750 lb og kan løfte utstyr med høyder opp til 54 inches. Disse enhetene er videre integrert med polyuretan, kulelager foran svinghjul og hjullås for kontrollert manøvrerbarhet.

StilModellSakLøftehøyde Maks.Total høydeSamlet breddePlattform LengdePlattformbreddePris (eks. mva)
A260022plattform Lift54 "60.5 "30 "22 "30 "19 915NOK
A260020plattform Lift40 "48.5 "22.5 "16 "20 "16 529NOK
A260021plattform Lift54 "60.5 "22.5 "22 "22 "17 726NOK
B260023Vinsjepedalift40 "48.5 "22.5 "--17 453NOK
B260024Vinsjepedalift54 "60.5 "22.5 "--18 951NOK
VALLEY CRAFT -

Versa-Lift trommeløftere

Valley Craft semi-drevne, Versa-Lift trommelløftere har en solid stålramme som enkelt ruller på 4 poly-svingbare hjul. Designet med én stolpe gir høy synlighet for operatøren. Disse enhetene er tilgjengelige i høyder fra 48 til 94 tommer og kan håndtere belastninger på opptil 800 lb.

StilModellHøydeLengdeBreddePris (eks. mva)
AF87787B148 "45 "30 "89 666NOK
RFQ
AF87786B248 "45 "30 "86 352NOK
RFQ
BF87022B682 "46 "32 "73 433NOK
RFQ
BF87785B382 "46 "32 "52 965NOK
RFQ
BF87040B482 "46 "32 "80 115NOK
RFQ
BF87803B194 "46 "32 "56 295NOK
RFQ
WESCO -

Pedalheiser i stålramme - hydraulisk med to hjul

Wesco pedalheiser, med to påstøpte hydrauliske hjul av gummi, er designet for sikker og enkel transport av laster opp til 750 lb. De kan laste gjenstander opp til 54 inches høye enten på toppen av andre varer eller på lagerstativer. Disse enhetene har kulelager og hjullås for å redusere friksjonstap og stabilisere lastet arrangement. De er videre utstyrt med en fotdrevet hydraulisk jekk som senker eller hever plattformen for enkel glidning av lasten.

StilModellSakLøftehøyde Maks.Total høydeSamlet breddePlattform LengdePlattformbreddePris (eks. mva)
A260006Hydraulisk pedalheis40 "48.5 "22.5 "--18 892NOK
A260007Hydraulisk pedalheis54 "60.5 "22.5 "--21 655NOK
B260002Hydraulisk plattformløft54 "60.5 "22.5 "22 "22 "19 364NOK
B260003Hydraulisk plattformløft54 "60.5 "30 "22 "30 "21 415NOK
B260001Hydraulisk plattformløft40 "48.5 "22.5 "16 "20 "16 845NOK
WESCO -

Hånd vinsjheiser

Wesco håndvinsjløftere& har aluminium/stålkonstruksjon for å håndtere laster opp til 500 lb. Disse manuelt betjente løftene har gafler som enkelt kan snus for å løfte høyder mellom 2 og 165.5 tommer.& Wesco håndvinsjløftere er utstyrt med frontsvivel og bakre faste hjul med ekstra topp-på-ramme-ruller for å lette transport i horisontal posisjon.

StilModellSamlet breddeBaseLøftehøyde Maks.Løftehøyde Min.LastekapasitetGenerell dybdeTotal høydeTotal lengdePris (eks. mva)
A27351124 "Fikset71 "3.5 "500 lb.35 "68 "35 "20 975NOK
A27351024 "Fikset120.5 "3.5 "400 lb.35 "68 "35 "20 641NOK
B27351329 "Justerbar straddle120.5 "2"400 lb.43 "68 "43 "25 289NOK
C27351529 "Motvektstraddle140 "2"350 lb.47 "68 "47 "24 547NOK
C27351729 "Motvektstraddle71 "2"500 lb.47 "68 "47 "22 738NOK
B27351229 "Justerbar straddle165.5 "2"350 lb.43 "79 "43 "26 755NOK
RFQ
B27351429 "Justerbar straddle71 "2"500 lb.43 "68 "43 "25 156NOK
C27351629 "Motvektstraddle120.5 "2"400 lb.47 "68 "47 "28 021NOK
WESCO -

Verdiløftstabler

Hydrauliske løftestablere fra Wesco brukes til lasting og stabling av laster opp til 880 lb. Disse enhetene er utstyrt med to svinghjul i polyuretan med brems og to stive hjul i polyuretan for kontrollert manøvrerbarhet. Den fotdrevne hydrauliske pumpen hever / senker plattformene eller gaflene for enkel glidning av last. Disse stablere kan justeres innen et område på 8.5 - 19.5 tommer og leveres med forkromede skinner, håndtak og plattformer.

StilModellSakLøftehøyde Maks.Total høydeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
A272940Hydraulisk stabler47 "55 "36 "22.5 "14 397NOK
A272941Hydraulisk stabler59 "70 "37 "22.5 "16 676NOK
B272942Plattformdekk-1"26 "22 "1 934NOK
GENIE -

Materiell løft Standard

StilModellSamlet breddeGaffellengdeGaffelbreddeGarantiLøftehøyde Maks.Løftehøyde Min.LastekapasitetTotal høydePris (eks. mva)
ASLA-5 STD31.5 "27.5 "23.5 "2ACD479 "58.5 "1000 lb.78.5 "53 029NOK
RFQ
BSLA-10 STD31.5 "27.5 "23.5 "2ACD6137.5 "117 "1000 lb.78.5 "65 961NOK
RFQ
ASLA-15 STD31.5 "27.5 "23.5 "2ACD6196 "175.5 "800 lb.78.5 "78 898NOK
RFQ
CSLC-1866 "28 "23 "2ACD6222 "201 "650 lb.86 "63 885NOK
RFQ
DSLC-2466 "28 "23 "2ACD6288 "267 "650 lb.86 "73 468NOK
RFQ
ESLC-1266 "28 "23 "2ACD4155 "134 "650 lb.86 "51 907NOK
RFQ
WESCO -

Trippel lastebil

Wesco trippelbiler er designet for å løfte og transportere lave og tunge laster i lager, prosesseringsanlegg og dokker. Disse lastebilene er i stand til å håndtere 35, 45 og 85 gal stål / polymer / fibertromler og er kompatible med både 261162 justerbare gafler og 261163 slip-on plattformfeste. De er utstyrt med en manuelt betjent vinsj, med et autobremseanlegg, for løfting og senking av tromler og to solide 10-tommers solide gummihjul med hjullås og pedalaktivering. De tilbyr videre en justeringsmekanisme for støtteben som muliggjør vinkelretning, selv under full belastning.

StilModellSakLastekapasitetTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
A261162Justerbare gafler750-26.75 "3"1 256NOK
B261161Gator grep75033 "12 "16 "10 109NOK
C261163plattform Lift750-28.125 "21.25 "2 626NOK
B261160Trippel lastebil750 lb.70.75 "1/4 "Kvinne x 1/4" Mann30 "28 546NOK
RFQ
GENIE -

Materiell løftehøyde

StilModellLøftehøyde Maks.Løftehøyde Min.LastekapasitetPris (eks. mva)
ASLA-10 STR137.5 "117 "1000 lb.71 385NOK
RFQ
BSLA-15 STR196 "175.5 "800 lb.84 093NOK
RFQ
VALLEY CRAFT -

Drevet aluminiumsløft, 500 lb

Valley Craft-drevne aluminiumsløftere er designet for elektronisk å løfte og transportere laster opp til 500 lb. Disse løftene er laget av lettvektsaluminium og har 4 svingbare hjul for enkel manøvrering. De drives av et oppladbart 24VDC, 18Ah batteri og er utstyrt med en måler for å holde kontroll på batterinivåene. Den slanke profilen gjør at de enkelt kan passere gjennom trange døråpninger.

StilModellHøydeLengdeLastekapasitetBreddePris (eks. mva)
AF893541"20 "500 lbs.16.5 "11 345NOK
RFQ
BF893901"13 "400 lbs.26 "12 682NOK
RFQ
CF80106A82.5 "21.5 "500 lbs.2.5 "4 998NOK
RFQ
DF8939881 "29 "500 lbs.38 "193 705NOK
RFQ
GENIE -

Materiell løftestang / stabiliser 650 lb.

ModellSakPris (eks. mva)
SLA-25 STDAE2QPE108 412 NOK
RFQ
VESTIL -

Bærbar arbeidsplassløft, 500 lb. Kapasitet, gul

ModellSakPris (eks. mva)
LIFTER-2AG7VNF25 643 NOK
RFQ

Bærbare heiser

Materialheiser er ideelle for løfting og transport av tunge deler eller utstyr. De er designet for å få plass gjennom standard enkle døråpninger med verktøyfri sammenleggbar konstruksjon for enkel oppbevaring og har inverterte gafler for minimum / maksimal høyde og sammenleggbar

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?