GENIE SLA-15 STD Materialløft Standard 800 lb. | AE2QPB 4YZ89

GENIE SLA-15 STD Materialløft Standard 800 lb.

Vare: AE2QPB Modell: SLA-15 STDKryssreferanse: 4YZ89
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

78 898 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaterialløft
Basestandard
Base ben utenfor Dia.31-1 / 2 "
Hjul Type(4) Sving
Gaffellengde27.5 "
Gaffelbredde23.5 "
RammematerialeStål
Forhjul Dia.4"
Løftehøyde gaffel ned175-1 / 2 "
Løftehøyde gaffel opp196 "
Løftehøyde Maks.196 "
Løftehøyde Min.175.5 "
Lastekapasitet800 lb.
Lastesenter18 "
Total høyde78.5 "
Total lengde29 "
Samlet bredde31.5 "
Powered ByManuell vinsj
Bakhjul Dia.5"
Garanti2ACD6

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 169.64
Skipets høyde (cm)213.36
Skipets lengde (cm)81.28
Skipets bredde (cm)81.28
HS kode8428900290
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Genie SLA-15 materialløfter er ideell for å flytte og løfte materialer over arbeidsområdet gjennom trange døråpninger. Denne heisen er gunstig for løfting og posisjonering av last, som kanal, rør, HVAC eller elektrisk utstyr, bokser eller andre beholdere.

Egenskaper:

  • Genie SLA-15 materialløfter har en manuelt betjent vinsj for å sikre lastene.
  • Bakhjulene med stor diameter og solide gummitrinn gjør at heisen kan rulle over ujevnt underlag og ujevnt terreng.
  • Denne heisens ben foldes opp og festene kan tas av for enkel oppbevaring.
  • Holdestangen sikrer mastmontering under transport.
  • Denne materialheisen er utstyrt med glideskinner for enkel lasting og lossing.
  • Denne heisen har en standard sveiset stålbase for forbedret støtte.

Kompatibelt tilbehør:

Standarder og godkjenninger:

  • EC

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hva slags hjul tilbys i denne materialløfteren?

A. Genie SLA-15 materialløfter er utstyrt med fire svingbare styrehjul.

Sp. Hva er lastekapasiteten til denne materialheisen?

A. 800 lb.

Sp. Hva er løftemekanismen til denne materialheisen?

A. Kjede / kabel.

Produktvarianter

ProduktModellSamlet breddeGaffellengdeGaffelbreddeGarantiLøftehøyde Maks.Løftehøyde Min.LastekapasitetTotal høydePris
GENIE SLC-12 materialløft manuell 650 lb. | AD2LKX 3RAT8 SLC-1266 "28 "23 "2ACD4155 "134 "650 lb.86 "51 907 NOK
RFQ
GENIE SLC-18 Materialløft manuell 650 lb. | AD2LKY 3RAT9 SLC-1866 "28 "23 "2ACD6222 "201 "650 lb.86 "63 885 NOK
RFQ
GENIE SLC-24 Manual for materialløft 650 lb. | AD2LKZ 3RAU1 SLC-2466 "28 "23 "2ACD6288 "267 "650 lb.86 "73 468 NOK
RFQ
GENIE SLA-10 STD Materialløft Standard 1000 lb. | AE2QNZ 4YZ87 SLA-10 STD31.5 "27.5 "23.5 "2ACD6137.5 "117 "1000 lb.78.5 "65 961 NOK
RFQ
GENIE SLA-5 STD Materialløft Standard 1000 lb. | AE2QPF 4YZ93 SLA-5 STD31.5 "27.5 "23.5 "2ACD479 "58.5 "1000 lb.78.5 "53 029 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GENIE SLA-15 STD Materialløft Standard 800 lb.
78 898 NOK / enhet