GENIE SLC-24 Manual for materialløft 650 lb. | AD2LKZ 3RAU1

GENIE SLC-24 materialløft manuell 650 lb.

Vare: AD2LKZ Modell: SLC-24Kryssreferanse: 3RAU1
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

73 468 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaterialløft
Basestandard
Base ben utenfor Dia.31-1 / 2 "
Hjul Type(4) Sving
Gaffellengde28 "
Gaffelbredde23 "
RammematerialeStål
Forhjul Dia.4"
Løftehøyde gaffel ned267 "
Løftehøyde gaffel opp288 "
Løftehøyde Maks.288 "
Løftehøyde Min.267 "
Lastekapasitet650 lb.
Lastesenter14 "
Total høyde86 "
Total lengde81 "
Samlet bredde66 "
Powered ByManuell vinsj
Bakhjul Dia.5"
Garanti2ACD6

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 175.09
Skipets høyde (cm)226.06
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)81.28
HS kode8428900290
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Høyde stuet (86 ")

Produktvarianter

ProduktModellSamlet breddeGaffellengdeGaffelbreddeGarantiLøftehøyde Maks.Løftehøyde Min.LastekapasitetTotal høydePris
GENIE SLC-12 materialløft manuell 650 lb. | AD2LKX 3RAT8 SLC-1266 "28 "23 "2ACD4155 "134 "650 lb.86 "51 907 NOK
RFQ
GENIE SLC-18 Materialløft manuell 650 lb. | AD2LKY 3RAT9 SLC-1866 "28 "23 "2ACD6222 "201 "650 lb.86 "63 885 NOK
RFQ
GENIE SLA-10 STD Materialløft Standard 1000 lb. | AE2QNZ 4YZ87 SLA-10 STD31.5 "27.5 "23.5 "2ACD6137.5 "117 "1000 lb.78.5 "65 961 NOK
RFQ
GENIE SLA-15 STD Materialløft Standard 800 lb. | AE2QPB 4YZ89 SLA-15 STD31.5 "27.5 "23.5 "2ACD6196 "175.5 "800 lb.78.5 "78 898 NOK
RFQ
GENIE SLA-5 STD Materialløft Standard 1000 lb. | AE2QPF 4YZ93 SLA-5 STD31.5 "27.5 "23.5 "2ACD479 "58.5 "1000 lb.78.5 "53 029 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GENIE SLC-24 materialløft manuell 650 lb.
73 468 NOK / enhet