GENIE SLA-5 STD Materialløft Standard 1000 lb. | AE2QPF 4YZ93

GENIE SLA-5 STD Materialløft Standard 1000 lb.

Vare: AE2QPF Modell: SLA-5 STDKryssreferanse: 4YZ93
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

53 029 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaterialløft
Basestandard
Base ben utenfor Dia.31-1 / 2 "
Hjul Type(4) Sving
Gaffellengde27.5 "
Gaffelbredde23.5 "
RammematerialeStål
Forhjul Dia.4"
Løftehøyde gaffel ned58-1 / 2 "
Løftehøyde gaffel opp79 "
Løftehøyde Maks.79 "
Løftehøyde Min.58.5 "
Lastekapasitet1000 lb.
Lastesenter18 "
Total høyde78.5 "
Total lengde29 "
Samlet bredde31.5 "
Powered ByManuell vinsj
Bakhjul Dia.5"
Garanti2ACD4

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 124.28
Skipets høyde (cm)213.36
Skipets lengde (cm)81.28
Skipets bredde (cm)81.28
HS kode8428900290
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Høyde stuet (78-1 / 2 ")

Produktvarianter

ProduktModellSamlet breddeGaffellengdeGaffelbreddeGarantiLøftehøyde Maks.Løftehøyde Min.LastekapasitetTotal høydePris
GENIE SLC-12 materialløft manuell 650 lb. | AD2LKX 3RAT8 SLC-1266 "28 "23 "2ACD4155 "134 "650 lb.86 "51 907 NOK
RFQ
GENIE SLC-18 Materialløft manuell 650 lb. | AD2LKY 3RAT9 SLC-1866 "28 "23 "2ACD6222 "201 "650 lb.86 "63 885 NOK
RFQ
GENIE SLC-24 Manual for materialløft 650 lb. | AD2LKZ 3RAU1 SLC-2466 "28 "23 "2ACD6288 "267 "650 lb.86 "73 468 NOK
RFQ
GENIE SLA-10 STD Materialløft Standard 1000 lb. | AE2QNZ 4YZ87 SLA-10 STD31.5 "27.5 "23.5 "2ACD6137.5 "117 "1000 lb.78.5 "65 961 NOK
RFQ
GENIE SLA-15 STD Materialløft Standard 800 lb. | AE2QPB 4YZ89 SLA-15 STD31.5 "27.5 "23.5 "2ACD6196 "175.5 "800 lb.78.5 "78 898 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GENIE SLA-5 STD Materialløft Standard 1000 lb.
53 029 NOK / enhet