GENIE SLC-12 materialløft manuell 650 lb. | AD2LKX 3RAT8

GENIE SLC-12 materialløft manuell 650 lb.

Vare: AD2LKX Modell: SLC-12Kryssreferanse: 3RAT8
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

51 907 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaterialløft
Basestandard
Base ben utenfor Dia.31-1 / 2 "
Hjul Type(4) Sving
Gaffellengde28 "
Gaffelbredde23 "
RammematerialeStål
Forhjul Dia.4"
Løftehøyde gaffel ned134 "
Løftehøyde gaffel opp155 "
Løftehøyde Maks.155 "
Løftehøyde Min.134 "
Lastekapasitet650 lb.
Lastesenter14 "
Total høyde86 "
Total lengde63 "
Samlet bredde66 "
Powered ByManuell vinsj
Bakhjul Dia.5"
Garanti2ACD4

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 119.75
Skipets høyde (cm)226.06
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)81.28
HS kode8428900290
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Genie SLC-12 materialløfter er ideell for å løfte og flytte last over et arbeidsområde. Denne heisen er gunstig for løfting og posisjonering av last, som kanal, rør, HVAC eller elektrisk utstyr, bokser eller andre beholdere.

Egenskaper:

  • Bakhjul med stor diameter og solide gummitrinn gjør at den kan rulle over ujevnt underlag og ujevnt terreng.
  • Den brukes til å heve og posisjonere utstyr i entreprenør- og konstruksjonsapplikasjoner.
  • Denne heisens ben foldes opp og festene kan tas av for enkel oppbevaring.
  • Den har en manuelt betjent vinsj for å sikre lasten.
  • Holdestangen sikrer mastmontering under transport.
  • Denne materialheisen er utstyrt med glideskinner for enkel lasting og lossing.

Kompatibelt tilbehør:

  • Genie 37250-S aluminiumsstige: Disse stålstigene er festet for å klatre til toppen av materialløftet.
  • Genie 32567-S løftebom: Disse bommene er festet til denne materialløfteren for å øke allsidigheten til å bære lasten. Den har kroker for å henge materiale med lastebelter.
  • Genie 37148 Lasteplattform: Disse stålplattformene er festet til materialløfteren for å gi en flat base for å løfte laster trygt.

Standarder og godkjenninger:

  • EC

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er løftekapasiteten til denne materialheisen?

A. Genie SLC-12 materialløfter har en løftekapasitet på 650 lb.

Q. Hva er den maksimale løftehøyden for denne materialløfteren?

A. 12 fot 11 tommer.

Sp. Hva er løftemekanismen til denne materialheisen?

A. Kjede / kabel.

Produktvarianter

ProduktModellSamlet breddeGaffellengdeGaffelbreddeGarantiLøftehøyde Maks.Løftehøyde Min.LastekapasitetTotal høydePris
GENIE SLC-18 Materialløft manuell 650 lb. | AD2LKY 3RAT9 SLC-1866 "28 "23 "2ACD6222 "201 "650 lb.86 "63 885 NOK
RFQ
GENIE SLC-24 Manual for materialløft 650 lb. | AD2LKZ 3RAU1 SLC-2466 "28 "23 "2ACD6288 "267 "650 lb.86 "73 468 NOK
RFQ
GENIE SLA-10 STD Materialløft Standard 1000 lb. | AE2QNZ 4YZ87 SLA-10 STD31.5 "27.5 "23.5 "2ACD6137.5 "117 "1000 lb.78.5 "65 961 NOK
RFQ
GENIE SLA-15 STD Materialløft Standard 800 lb. | AE2QPB 4YZ89 SLA-15 STD31.5 "27.5 "23.5 "2ACD6196 "175.5 "800 lb.78.5 "78 898 NOK
RFQ
GENIE SLA-5 STD Materialløft Standard 1000 lb. | AE2QPF 4YZ93 SLA-5 STD31.5 "27.5 "23.5 "2ACD479 "58.5 "1000 lb.78.5 "53 029 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GENIE SLC-12 materialløft manuell 650 lb.
51 907 NOK / enhet