GENIE

Genies produktlinje inkluderer plattformheiser, laboratoriemiksere, personløftere, arbeidsplattformer, teleskoplastere og lystårn. Genie bærbare materialløftere er designet for å løfte og flytte elektroniske apparater som veier opp til 1000 lb, samt å fungere som et arbeidsbord. Dette Genie løfte- og stableutstyret har en skrå plattform med frontsvingbare, ikke-merkende hjul for enkel lasting i pick-up lastebiler og feltinstallerbare fotbremser (på utvalgte modeller) for ekstra sikkerhet. Genie SLA-10 Series Superlift Advantage-heiser er utstyrt med en fullt justerbar grensebase som er ideell for håndtering av både bred last og smale døråpninger. Merkets laboratoriemiksere funksjoner håndfri eller berøringsbetjening og 600 - 3200 rpm variabel hastighetskontroll. De brukes til å blande innholdet i rør eller beholdere i kjølerom eller inkubatorer. Disse laboratoriemikserne kommer med en pop-off kopp og en 3-tommers plattform.

Se mer

Be om prisoverslag

Produkt kategorier

GENIE manuell materialløfttilbehør

Manuelt materiell løft tilbehørInkluderer gaffelforlengere, stiger, løftebommer, lasteplattformer, hjul og annet løfteutstyr for materiale for å øke allsidigheten og effektiviteten til manuelle gaffeltrucker eller stabler  (18 produkter)

GENIE bærbare materialløftere

Bærbare heiserDesignet for løfting av tunge laster (opp til 1000 kg) i materialhåndteringsindustrien. Har en skrå plattform med svingbare og ikke-merkbare hjul for enkel lasting og lossing. Utvalgte modeller leveres med fotmonterbare fotbremser for ekstra sikkerhet. (10 produkter)

GENIE vendbar gaffel manuelle materialløftere

Invertible gaffel manuelle materialheiserDesignet for å holde overliggende monterte gjenstander og vegger jevne for installasjon ved hjelp av pålitelig holdemekanisme. Har en maksimal lastekapasitet på 500 lb og er tilgjengelig i forskjellige løftehøyde- og størrelsesvarianter (9 produkter)

GENIE plattformheiser

PlattformheiserStandard plattformheiser med en maksimal lastløftekapasitet på 300 lb; designet for bruk i garasjer, varehus og lastebrygger. Har en robust aluminiumsramme og finnes i manuelle og batteridrevne varianter (3 produkter)

GENIE Laboratorieblandere

LaboratoriemiksereVortex-miksere med håndfri eller berøringsbetjening og 600 - 3200 rpm variabel hastighetskontroll. Brukes til å blande innhold i rør eller beholdere i kjølerom eller inkubatorer. Kom med en pop-off kopp og en 3 tommers plattform (1 produkt)

GENIE gaffeltruck og tilbehør

Gaffeltruck og tilbehør for tilbehørInkluderer gaffelforlengelsespinner laget av høykvalitetsstål for bruk med Genie 33366-SGT Single Fork Extension (1 produkt)

GENIE deler

Deler(63 produkter)

GENIE shakere og rotatorer

Shakers og Rotators(26 produkter)

GENIE personellheiser

Personalheiser(18 produkter)

GENIE Homogenisatorer

Homogenisatorer(2 produkter)

GENIE sakseløftebord

Sakseløftbord(2 produkter)

GENIE Inkubatorer

Inkubatorer(1 produkt)

GENIE Jib Crane Components

Jib Crane komponenterStållagde vuggefester med en 16-tommers lang og 2-tommers bred plattform med en maksimal lastekapasitet på 300 lb (136 kg); ideell for ulike materialløfteapplikasjoner (1 produkt)

GENIE plattformløfter og stablertilbehør

Tilbehør til plattformheis og stablerInkluderer 20-lb CO2-tanker laget av høykvalitets aluminium; designet for bruk med Genie utstyrsheiser (modellene 18F655 og 18F656) (1 produkt)

Ting å vurdere

Kryssreferanse alternativer

Noen Genie MPN-er krysser individuelle referanser til tilsvarende Eberebach-, Benchmark Scientific- og Beech-modellnumre. Så hvis du leter etter en konkurrent som enten er utsolgt eller foreldet, er sjansen stor Raptor Supplies har tilsvarende Genie-produkter tilgjengelig.

Levering

Disse Genie løfteutstyrsproduktene varierer fra små til store størrelser. De kan kreve forsiktig pakking, da noen varer kan bli skadet under frakt. Derfor blir disse Genie-varene levert med budforsendelse og luftfrakt for minimal nedetid.

Om Genie

Genies produktlinje inkluderer plattformheiser, laboratoriemiksere, personløftere, arbeidsplattformer, teleskoplastere og lystårn. Genie bærbare materialløftere er designet for å løfte og flytte elektroniske apparater som veier opp til 1000 lb, samt å fungere som et arbeidsbord. Dette Genie løfte- og stableutstyret har en skrå plattform med frontsvingbare, ikke-merkende hjul for enkel lasting i pick-up lastebiler og feltinstallerbare fotbremser (på utvalgte modeller) for ekstra sikkerhet. Genie SLA-10 Series Superlift Advantage-heiser er utstyrt med en fullt justerbar grensebase som er ideell for håndtering av både bred last og smale døråpninger. Merkets laboratoriemiksere funksjoner håndfri eller berøringsbetjening og 600 - 3200 rpm variabel hastighetskontroll. De brukes til å blande innholdet i rør eller beholdere i kjølerom eller inkubatorer. Disse laboratoriemikserne kommer med en pop-off kopp og en 3-tommers plattform.

Store handelsnavn

Genie Fast Mast

Genie Fast Mast

Genie Fast Mast er et system tilgjengelig på utvalgte Genie bomløftere, som muliggjør raskere utplassering og henting av bommen. Dette systemet er utviklet for å forbedre effektiviteten på arbeidsplassen ved å redusere tiden det tar å sette opp og ta ned bomløfteren, noe som kan være spesielt nyttig når...

konge på tidssensitive prosjekter. Dette Fast Mast-systemdesignet hever både primær- og sekundærbommene samtidig for å hjelpe operatøren med å nå full høyde raskt og maksimere produktiviteten.

Genie XChassis ekspanderende akselsystem

Genie XChassis ekspanderende akselsystem

Disse ekspanderende akslene gjør det mulig for føreren å utvide eller innsnevre maskinens akselavstand for å forbedre stabiliteten og manøvrerbarheten på arbeidsplassen. Denne funksjonen er nyttig når maskinen kjører over ujevnt eller ujevnt terreng, da det gir en bredere holdning og jevn vektfordeling. De er tilgjengelige...

ble i Genie SX-150 og Genie SX-180 arbeidsplattformer.

Genie Lift Power System

Genie Lift Power System

Dette systemet gir elektrisk strøm til plattformen uten å kreve en ekstern strømkilde. Den består av en generator, en inverter og et strømstyringssystem som jobber sammen for å gi pålitelig, innebygd strøm til plattformen. Operatørene kan bruke elektroverktøy og andre elektriske enheter...

es fra plattformen uten separat generator eller strømkilde. Dette løftekraftsystemet kan være nyttig for vedlikeholds- og konstruksjonsoppgaver som krever elektroverktøy.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvilke modeller av Genie arbeidsplattformer har Genie Lift Power-systemet?

Genie Z-60/37 FE og Genie Z-45 XC plattformenheter har Genie Lift Power-systemet.

Hvordan vedlikeholde merkets arbeidsplattformer?

  • Utfør regelmessige inspeksjoner av maskinen og dens komponenter.
  • Rengjør maskinen regelmessig, spesielt etter bruk under støvete eller skitne forhold.
  • Kontroller og oppretthold riktige væskenivåer, for eksempel hydraulikkvæske og motorolje.
  • Bytt filtre etter behov.
  • Inspiser og skift ut slitte eller skadde komponenter, som slanger, kabler og dekk.

Hva er Genie bærbare materialløftere?

Genie bærbare materialløftere er kompakte, lette maskiner designet for å løfte og flytte tunge laster, som byggematerialer og utstyr, i trange rom. De brukes i konstruksjon, lager og produksjonsapplikasjoner.