GENIE SLA-10 STR Materiell løftestang 1000 lb. | AE2QPA 4YZ88

GENIE SLA-10 STR Materialløft-overflate 1000 lb.

Vare: AE2QPA Modell: SLA-10 STRKryssreferanse: 4YZ88
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

71 385 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaterialløft
Basestraddle
Base ben utenfor Dia.31-1 / 2 "til 58"
Hjul Type(4) Sving
Gaffellengde27.5 "
Gaffelbredde23.5 "
RammematerialeStål
Forhjul Dia.4"
Løftehøyde gaffel ned117 "
Løftehøyde gaffel opp137-1 / 2 "
Løftehøyde Maks.137.5 "
Løftehøyde Min.117 "
Lastekapasitet1000 lb.
Lastesenter18 "
Total høyde78.5 "
Total lengde29 "
Samlet bredde31.5 "
Powered ByManuell vinsj
Bakhjul Dia.5"
Garanti2ACD6

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 146.06
Skipets høyde (cm)213.36
Skipets lengde (cm)81.28
Skipets bredde (cm)81.28
HS kode8428900290
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Høyde stuet (78-1 / 2 ")

Produktvarianter

ProduktModellLøftehøyde Maks.Løftehøyde Min.LastekapasitetPris
GENIE SLA-15 STR Materiell løftestang 800 lb. AE2QPC 4YZ90 SLA-15 STR196 "175.5 "800 lb.84 093 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GENIE SLA-10 STR Materialløft-overflate 1000 lb.
71 385 NOK / enhet