GENIE SLA-15 STR Materiell løftestang 800 lb. AE2QPC 4YZ90

GENIE SLA-15 STR Materialløft-overflate 800 lb.

Vare: AE2QPC Modell: SLA-15 STRKryssreferanse: 4YZ90
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

84 093 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaterialløft
Basestraddle
Base ben utenfor Dia.31-1 / 2 "til 58"
Hjul Type(4) Sving
Gaffellengde27.5 "
Gaffelbredde23.5 "
RammematerialeStål
Forhjul Dia.4"
Løftehøyde gaffel ned175-1 / 2 "
Løftehøyde gaffel opp196 "
Løftehøyde Maks.196 "
Løftehøyde Min.175.5 "
Lastekapasitet800 lb.
Lastesenter18 "
Total høyde78.5 "
Total lengde29 "
Samlet bredde31.5 "
Powered ByManuell vinsj
Bakhjul Dia.5"
Garanti2ACD6

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 170.55
Skipets høyde (cm)213.36
Skipets lengde (cm)81.28
Skipets bredde (cm)81.28
HS kode8428900290
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Genie SLA-15 STR materialløftebrett er egnet for å heise tungt materiale og utstyr til ulike høyder, og hjelpe til med oppgaver som installasjon, vedlikehold og konstruksjon. Grense-designen gjør at den kan strekke seg over brede gjenstander, noe som gjør den ideell for bruk på trange steder. Det øker effektiviteten, sikkerheten og enkel materialhåndtering på arbeidsplasser.

Egenskaper:

  • Denne Genie SLA-15 løftestangen har en lastekapasitet på 800 lb, noe som gjør den i stand til effektivt å håndtere tunge materialer.
  • Gaflene er vendbare, noe som gir fleksibilitet for håndtering av ulike laststørrelser.
  • Denne løftestangen har stålramme med slitesterk pulverlakkert finish for langvarig ytelse.
  • Den er utstyrt med akselmonterte hjul med slitebanemateriale i polyuretan for jevn og pålitelig mobilitet.
  • Basen på løftestangen er laget av solid stål for ekstra holdbarhet.
  • Den har en justerbar base som gir allsidighet og tilpasningsmuligheter for ulike arbeidsområdekonfigurasjoner.
  • Denne løftegrensen har styrehjul konstruert med slitebanemateriale i plast for holdbarhet og jevn bevegelse.
  • Den har en styrehjul/hjulkonfigurasjon som består av 2 svingbare hjul og 2 svingbare hjul med bremser, noe som gir mobilitet og stabilitetsmuligheter.
  • Denne løftegrensen inkluderer seks lasthåndterings- og produktivitetsutstyr, noe som gjør det mulig å bytte ut lasthåndteringsutstyr for å imøtekomme arbeidsbelastninger.
  • Den kan brukes med eller uten støtteben, noe som gir allsidighet i forskjellige driftsoppsett.
  • Denne løftestangen er utstyrt med et teleskopisk mastesystem og en manuell en-hastighets vinsj for ekstra funksjonalitet og brukervennlighet.

Ofte stilte spørsmål:

Spørsmål. Hvilken type løftemekanisme bruker denne Genie SLA-15-løfteren?

A. Den tilbyr en kjede-/kabelløftmekanisme for effektiv materialhåndtering.

Sp. Hvordan vedlikeholder jeg denne STR-materialløft-grensen?

A.

  • Inspiser løfteren for synlige skader, løse deler og slitte komponenter før hver bruk.
  • Smør bevegelige deler, som vinsjmekanismen og kjeder, i henhold til produsentens anbefalinger.
  • Kontroller regelmessig løftekablene for slitasje, slitasje eller skader, og skift omgående ut eventuelle skadede kabler.
  • Hold hjulene og hjulene rene og fri for rusk, sørg for at de ruller jevnt og bytt ut skadede hjul etter behov.
  • Rengjør heisen regelmessig for å fjerne smuss og støv og vurder å bruke et beskyttende deksel når den ikke er i bruk.
  • Sørg for at advarselsetiketter, sikkerhetsinstruksjoner og lastekapasitetsinformasjon forblir lesbare og bytt ut eventuelle uleselige etiketter.
  • Kontroller at sikkerhetsfunksjoner som bremser og stabilisatorer fungerer som de skal.
  • Oppbevar heisen på et rent, tørt og sikkert sted når den ikke er i bruk, og beskytt den mot ugunstige værforhold hvis den oppbevares utendørs.
  • Se alltid produsentens brukerhåndbok for spesifikke vedlikeholdsanbefalinger og tidsplaner.
  • Sørg for at operatører er riktig opplært i sikker drift og vedlikeholdsprosedyrer og foreta regelmessige sikkerhetsgjennomganger.

Q. Hvordan kontrolleres heisen?

A. Den styres ved hjelp av en håndvinsj for presis betjening.

Sp. Hvilke sikkerhetstiltak bør jeg ta når jeg bruker denne løftestangen?

A.

  • Sørg for at operatørene får riktig opplæring i heisdrift.
  • Respekter den spesifiserte lastekapasiteten (800 lb).
  • Oppretthold belastningsbalansen for å forhindre ustabilitet.
  • Rydd arbeidsområdet for hindringer og mennesker.
  • Kjøres på jevnt og stabilt underlag.
  • Utplasser og sikre støtteben på riktig måte, hvis de brukes.
  • Se etter hindringer over hodet før bruk.
  • Bruk passende PPE, inkludert hjelmer og sikkerhetsvester.
  • Håndter kontroller med forsiktighet og unngå funksjonsfeil.
  • Etabler sikkerhetsbarrierer eller varselskilt rundt arbeidsområdet.
  • Oppretthold tydelig kommunikasjon mellom operatører og bakkepersonell.
  • Utfør rutinemessige utstyrsinspeksjoner for slitasje og skader.
  • Sørg for stabilitet før du hever eller senker last.

Produktvarianter

ProduktModellLøftehøyde Maks.Løftehøyde Min.LastekapasitetPris
GENIE SLA-10 STR Materiell løftestang 1000 lb. | AE2QPA 4YZ88 SLA-10 STR137.5 "117 "1000 lb.71 385 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GENIE SLA-15 STR Materialløft-overflate 800 lb.
84 093 NOK / enhet